{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ ostrzy DC | 6 mm | |
powłoka | TiAlN | |
Materiał ostrza | VHM | |
norma | DIN 6527 | |
profil freza | HR | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | d11 | |
Liczba zębów Z | 4 | |
Kąt linii śrubowej | 45 stopni | |
kierunek dosuwu | poziomy, ukośny i pionowy | |
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu | Głębokość skrawania rowków w pełnym materiale 1×D; 0,5×D przy obcinaniu | |
chwyt | DIN 6535 HB h6 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Strategia skrawania | MTC | |
długość ostrzy Lc | 12 mm | |
wysięg L1 z szyjką | 21 mm | |
⌀ szyjki D1 | 5,5 mm | |
długość całkowita L | 57 mm | |
⌀ chwytu Ds | 6 mm | |
Szerokość sfazowania naroży przy 45° | 0,15 mm | |
Kąt sfazowania naroży | 45 stopni | |
posuw fz przy frezowaniu rowków w stali < 900 N/mm2 | 0,028 mm | |
posuw fz przy obcinaniu w stali < 900 N/mm2 | 0,03 mm | |
pierścień barwny | zielone | |
Rodzaj produktu | Głowice jeżowe |
Numer artykułu | 205714 6 | |
EAN / GTIN | 4045197362728 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Frezy zgrubne VHM MTC 6 mm
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie
479,64 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
422,17 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie
312,17 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
powłoka | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
długość całkowita L | 57 | 54 | 57 |
Materiał ostrza | VHM | VHM | VHM |
Kąt linii śrubowej | 45 | 45 | 45 |
posuw fz przy obcinaniu w stali < 900 N/mm2 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
Strategia skrawania | MTC | MTC | MTC |
Rodzaj produktu | Głowice jeżowe | Głowice jeżowe | Głowice jeżowe |