{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Pro Steel | |
⌀ ostrzy DC | 6 mm | |
powłoka | TiAlN | |
Materiał ostrza | VHM | |
norma | DIN 6527 | |
profil freza | HR | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | d11 | |
Liczba zębów Z | 4 | |
Kąt linii śrubowej | 45 stopni | |
kierunek dosuwu | poziomy, ukośny i pionowy | |
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu | Głębokość skrawania rowków w pełnym materiale 1×D; Głębokość skrawania rowków w materiale pełnym 1×D | |
chwyt | DIN 6535 HB h6 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Strategia skrawania | HPC | |
długość ostrzy Lc | 13 mm | |
wysięg L1 z szyjką | 19 mm | |
⌀ szyjki D1 | 5,6 mm | |
długość całkowita L | 57 mm | |
⌀ chwytu Ds | 6 mm | |
Szerokość sfazowania naroży przy 45° | 0,3 mm | |
Kąt sfazowania naroży | 45 stopni | |
posuw fz przy frezowaniu rowków w stali < 900 N/mm2 | 0,028 mm | |
posuw fz przy obcinaniu w stali < 900 N/mm2 | 0,03 mm | |
pierścień barwny | zielone | |
Rodzaj produktu | Głowice jeżowe |
Numer artykułu | 205706 6 | |
EAN / GTIN | 4062406262457 | |
Numer producenta | 205706 6 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Frezy zgrubne VHM HOLEX Pro Steel HPC, TiAlN, ⌀ d11 DC: 6mm
na zamówienie
w magazynie
17 sztuk w magazynie
211,73 PLN
134,06 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie
392,83 PLN
221,86 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
70 sztuk w magazynie
485,60 PLN
280,39 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
długość całkowita L | 57 mm | 57 mm | 57 mm |
Kąt linii śrubowej | 45 stopni | 42 stopni | 42 stopni |
Tolerancja ⌀ nominalnej | d11 | d11 | d11 |
posuw fz przy frezowaniu rowków w stali < 900 N/mm2 | 0,028 mm | 0,035 mm | 0,035 mm |
Szerokość sfazowania naroży przy 45° | 0,3 mm | 0,3 mm | 0,3 mm |
⌀ chwytu Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Rodzaj produktu | Głowice jeżowe | Głowice jeżowe | Głowice jeżowe |