Frezy zgrubne VHM GARANT Master Steel SlotMachine HPC 6 mm

Nr art.: 205556 6
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
17 sztuk w magazynie
  • Materiał ostrza: VHM
  • norma: norma zakładowa
  • profil freza: NR
  • Tolerancja ⌀ nominalnej: d11
  • Liczba zębów Z: 5

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Master Steel
⌀ ostrzy DC 6 mm
powłoka TiAlN
Materiał ostrza VHM
norma norma zakładowa
profil freza NR
Tolerancja ⌀ nominalnej d11
Liczba zębów Z 5
Kąt linii śrubowej 42 stopni
Podziałka ostrzy nierówne
kierunek dosuwu poziomy, ukośny i pionowy
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu 0,3×D przy obcinaniu
chwyt DIN 6535 HB h6
chłodzenie wewnętrzne nie
Strategia skrawania HPC
długość ostrzy Lc 13 mm
wysięg L1 z szyjką 42 mm
minimalna ⌀ szyjki trzpienia D5 5,4 mm
maksymalna ⌀ szyjki trzpienia D6 5,8 mm
długość całkowita L 80 mm
⌀ chwytu Ds 6 mm
Szerokość sfazowania naroży przy 45° 0,3 mm
Kąt sfazowania naroży 45 stopni
posuw fz przy obcinaniu w stali < 900 N/mm2 0,04 mm
pierścień barwny zielone
Rodzaj produktu Głowice jeżowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 205556 6
EAN / GTIN 4062406112110

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
180
Stal < 750 N/mm²
P
170
Stal < 900 N/mm²
P
150
Stal < 1100 N/mm²
P
130
Stal < 1400 N/mm²
P
100
Stal INOX < 900 N/mm²
M
45
Stal INOX > 900 N/mm²
M
30
żeliwo szare (sferoidalne)
K
180
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Nowy profil podziału wióra zoptymalizowany do dużych wartości przesuwu. Ulepszona ochrona krawędzi tnącej dzięki lekkiemu zaokrągleniu krawędzi. Niesamowita wytrzymałość na zginanie dzięki zastosowaniu substratów o ultradrobnym ziarnie.

Zaleta:

Geometria narzędzia pozwala na uzyskanie szczególnie ciasno zwiniętych wiórów, odprowadzanych przez płaskie niecki rowków wiórowych. Tym samym uzyskuje się dużą sztywność rdzenia.
Możliwe jest uzyskanie kąta zagłębienia do 10° dzięki znacznemu zmniejszeniu średnicy po stronie czołowej.

Zastosowanie:

Do obróbki zgrubnej.

Wskazówka:

Wyjątkowo długie zaszlifowanie boczne szyjki do omijania konturów kolizyjnych.
Ze stożkowo zwiększającym się prześwitem, gwarantującym stabilność w przypadku długiego występu.

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "Master Steel" Zobacz wszystkie
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
    ⌀ d11 DC (mm) Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka