Frezy zgrubne VHM HPC 4 mm

Nr art.: 205492 4
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
11 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ d11 DC (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Materiał ostrza: VHM
  • norma: DIN 6527
  • profil freza: HR
  • Tolerancja ⌀ nominalnej: d11
  • Liczba zębów Z: 3

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    ⌀ ostrzy DC 4 mm
    powłoka TiAlN
    Materiał ostrza VHM
    norma DIN 6527
    profil freza HR
    Tolerancja ⌀ nominalnej d11
    Liczba zębów Z 3
    Kąt linii śrubowej 30 stopni
    kierunek dosuwu poziome, ukośne i pionowe
    szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu Głębokość skrawania rowków w pełnym materiale 1×D; 0,5×D przy obcinaniu
    chwyt DIN 6535 HB h6
    chłodzenie wewnętrzne nie
    Strategia skrawania HPC
    długość ostrzy Lc 8 mm
    długość całkowita L 57 mm
    ⌀ chwytu Ds 6 mm
    Szerokość sfazowania naroży przy 45° 0,3 mm
    Kąt sfazowania naroży 45 stopni
    posuw fz przy frezowaniu rowków w stali < 900 N/mm2 0,02 mm
    posuw fz przy obcinaniu w stali < 900 N/mm2 0,023 mm
    pierścień barwny bez
    Rodzaj produktu Głowice jeżowe

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 205492 4
    EAN / GTIN 4045197543950
    Numer producenta 205492 4

    Tabela zastosowań

    aluminium (dające krótki wiór)
    N
    270
    Al > 10% Si:
    N
    190
    Stal < 500 N/mm²
    P
    115
    Stal < 750 N/mm²
    P
    100
    Stal < 900 N/mm²
    P
    95
    Stal < 1100 N/mm²
    P
    65
    Stal < 1400 N/mm²
    P
    55
    Stal INOX < 900 N/mm²
    M
    55
    żeliwo szare (sferoidalne)
    K
    85
    uniw.
     
    maksymalnie na mokro
     
    minimalnie na mokro
     
    suchy
     
    przyłącze
     

    Opis

    Wykonanie:

    Wymiary konstrukcyjne podobne do DIN 6527.
    Do wysokich szybkości posuwu, bardzo wysoka wydajność skrawania.
    bez dynamicznego skoku linii śrubowej.
    Frezy o wielkości 16M MID: wymiary wg normy zakładowej.

    Wskazówka:

    DOSTĘPNA NOWA GENERACJA!
    Zalecany nowy wyrób zamienny nr 205706.