{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ ostrzy DC | 8 mm | |
powłoka | bez powłoki | |
Materiał ostrza | VHM | |
norma | Norma zakładowa | |
profil freza | WR | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | e8 | |
Liczba zębów Z | 3 | |
Kąt linii śrubowej | 45 stopni | |
kierunek dosuwu | poziome, ukośne i pionowe | |
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu | Głębokość skrawania rowków w materiale pełnym 1×D; Głębokość skrawania rowków w materiale pełnym 1×D | |
chwyt | DIN 6535 HA h6 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Strategia skrawania | HPC | |
długość ostrzy Lc | 24 mm | |
wysięg L1 z szyjką | 30 mm | |
⌀ szyjki D1 | 7,5 mm | |
długość całkowita L | 68 mm | |
⌀ chwytu Ds | 8 mm | |
Zaokrąglenie naroży rv | 0,2 mm | |
posuw fz przy frezowaniu rowków w aluminium dającym krótki wiór | 0,1 mm | |
posuw fz przy obcinaniu w aluminium dającym krótki wiór | 0,12 mm | |
pierścień barwny | żółty | |
Rodzaj produktu | Głowice jeżowe |
Numer artykułu | 205270 8 | |
EAN / GTIN | 4062406122621 | |
Numer producenta | 205270 8 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
![]() ![]() Frezy zgrubne VHM HPC 8 mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
258,84 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
8 sztuk w magazynie
375,95 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
wysięg L1 z szyjką | 30 mm | 30 mm |
Kąt linii śrubowej | 45 stopni | 42 stopni |
posuw fz przy frezowaniu rowków w aluminium dającym krótki wiór | 0,1 mm | 0,05 mm |
Liczba zębów Z | 3 | 3 |
Strategia skrawania | HPC | HPC |
Rodzaj produktu | Głowice jeżowe | Głowice jeżowe |
Zaokrąglenie naroży rv | 0,2 mm | 0,2 mm |