{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ ostrzy DC | 14 mm | |
powłoka | bez powłoki | |
Materiał ostrza | VHM | |
norma | DIN 6527 | |
profil freza | WR | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | e8 | |
Liczba zębów Z | 3 | |
Kąt linii śrubowej | 45 stopni | |
kierunek dosuwu | poziome, ukośne i pionowe | |
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu | Głębokość skrawania rowków w materiale pełnym 1×D; Głębokość skrawania rowków w materiale pełnym 1×D | |
chwyt | DIN 6535 HA h6 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Strategia skrawania | HPC | |
długość ostrzy Lc | 26 mm | |
wysięg L1 z szyjką | 36 mm | |
⌀ szyjki D1 | 13 mm | |
długość całkowita L | 83 mm | |
⌀ chwytu Ds | 14 mm | |
Zaokrąglenie naroży rv | 0,32 mm | |
posuw fz przy frezowaniu rowków w aluminium dającym krótki wiór | 0,18 mm | |
posuw fz przy obcinaniu w aluminium dającym krótki wiór | 0,2 mm | |
pierścień barwny | żółty | |
Rodzaj produktu | Głowice jeżowe |
Numer artykułu | 205260 14 | |
EAN / GTIN | 4062406122492 | |
Numer producenta | 205260 14 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Frezy zgrubne VHM HPC 14 mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
516,69 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
836,54 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
624,95 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
767,65 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
920,20 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu | Głębokość skrawania rowków w materiale pełnym 1×D; Głębokość skrawania rowków w materiale pełnym 1×D | 0,4×D przy obcinaniu; Głębokość skrawania rowków w materiale pełnym 1×D | Głębokość skrawania rowków w materiale pełnym 1×D; Głębokość skrawania rowków w materiale pełnym 1×D | Głębokość skrawania rowków w materiale pełnym 1×D; Głębokość skrawania rowków w pełnym materiale 1×D | Głębokość skrawania rowków w pełnym materiale 1×D; Głębokość skrawania rowków w pełnym materiale 1×D |
norma | DIN 6527 | DIN 6527 | Norma zakładowa | DIN 6527 | Norma zakładowa |
chwyt | DIN 6535 HA h6 | DIN 6535 HA h6 | DIN 6535 HA h6 | DIN 6535 HA z h6 | DIN 6535 HA z h6 |
długość ostrzy Lc | 26 mm | 26 mm | 42 mm | 26 mm | 26 mm |
Kąt linii śrubowej | 45 stopni | 35 stopni | 45 stopni | 42 stopni | 42 stopni |
posuw fz przy obcinaniu w aluminium dającym krótki wiór | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,17 mm | 0,12 mm |
Rodzaj produktu | Głowice jeżowe | Głowice jeżowe | Głowice jeżowe | Głowice jeżowe | Głowice jeżowe |