{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Master Steel | |
⌀ ostrzy DC | 10 mm | |
powłoka | TiAlN | |
Materiał ostrza | VHM | |
norma | Norma zakładowa | |
typ | N | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | f8 | |
Liczba zębów Z | 7 | |
Kąt linii śrubowej | 45 stopni | |
Podziałka ostrzy | nierówna | |
kierunek dosuwu | poziomy | |
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu | 0,1×D przy obcinaniu | |
chwyt | DIN 6535 HA z h6 | |
Dokładność wyważenia z chwytem | G 2,5 z HA | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Strategia skrawania | HPC | |
długość ostrzy Lc | 30 mm | |
długość całkowita L | 80 mm | |
⌀ chwytu Ds | 10 mm | |
Kąt sfazowania naroży | 90 stopni | |
posuw fz przy obcinaniu w stali < 900 N/mm2 | 0,081 mm | |
pierścień barwny | zielone | |
Rodzaj produktu | Głowice jeżowe |
Numer artykułu | 204015 10 | |
EAN / GTIN | 4045197954510 | |
Numer producenta | 204015 10 |