{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Pro Steel | |
⌀ ostrzy DC | 6 mm | |
powłoka | TiAlN | |
Materiał ostrza | VHM | |
norma | norma zakładowa | |
typ | N | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | 0 / -0,03 | |
Liczba zębów Z | 6 | |
Kąt linii śrubowej | 45 stopni | |
kierunek dosuwu | poziomy | |
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu | 0,05×D przy obcinaniu | |
chwyt | DIN 6535 HA z h6 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Strategia skrawania | HPC | |
długość ostrzy Lc | 24 mm | |
długość całkowita L | 66 mm | |
⌀ chwytu Ds | 6 mm | |
Szerokość sfazowania naroży przy 45° | 0,06 mm | |
Kąt sfazowania naroży | 45 stopni | |
posuw fz przy obcinaniu w stali < 900 N/mm2 | 0,054 mm | |
pierścień barwny | zielone | |
Rodzaj produktu | Głowice jeżowe |
Numer artykułu | 203624 6 | |
EAN / GTIN | 4062406252106 | |
Numer producenta | 203624 6 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Frezy do obróbki wykańczającej z VHM HOLEX Pro Steel HPC 6 mm
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie
211,35 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
226 sztuk w magazynie
41,10 €
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
272 sztuk w magazynie
23,60 €
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
74 sztuk w magazynie
34,50 €
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
192 sztuk w magazynie
21,10 €
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
195 sztuk w magazynie
37,90 €
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Lungimea totală L | 66 | 57 | 62 | 70 | 57 | 62 |
⌀ tăişului DC | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Unghiul elicei | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Tip | N | N | N | N | N | N |
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 900 N/mm2 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 |
Număr de dinţi Z | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Lăţimea teşiturii la 45° | 0,06 | 0,05 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,06 |