{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ ostrzy DC | 16 mm | |
powłoka | TiAlN | |
Materiał ostrza | VHM | |
norma | DIN 6527 | |
typ | N | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h10 | |
Liczba zębów Z | 6 | |
Kąt linii śrubowej | 45 stopni | |
kierunek dosuwu | poziomy | |
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu | 0,1×D przy obcinaniu | |
chwyt | DIN 6535 HB h6 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
długość ostrzy Lc | 32 mm | |
długość całkowita L | 92 mm | |
⌀ chwytu Ds | 16 mm | |
Szerokość sfazowania naroży przy 45° | 0,1 mm | |
Kąt sfazowania naroży | 45 stopni | |
posuw fz przy obcinaniu w stali < 900 N/mm2 | 0,089 mm | |
pierścień barwny | bez | |
Rodzaj produktu | Głowice jeżowe |
Numer artykułu | 203520 16 | |
EAN / GTIN | 4045197119698 | |
Numer producenta | 203520 16 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Frezy trzpieniowe VHM, TiAlN, ⌀ h10 DC: 16mm
na zamówienie
w magazynie
27 sztuk w magazynie
438,91 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
15 sztuk w magazynie
919,75 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
chłodzenie wewnętrzne | nie | nie |
chwyt | DIN 6535 HB h6 | DIN 6535 HB h6 |
długość ostrzy Lc | 32 mm | 32 mm |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h10 | e8 |
posuw fz przy obcinaniu w stali < 900 N/mm2 | 0,089 mm | 0,089 mm |
Liczba zębów Z | 6 | 6 |
Szerokość sfazowania naroży przy 45° | 0,1 mm | 0,05 mm |