Frezy trzpieniowe VHM DIN 6535 HA 9 mm

Nr art.: 203440 9
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Dodaj usługę:

  • Dodawanie usług jest dostępne tylko za pomocą JavaScript. Prosimy o indywidualne zwrócenie się do osoby kontaktowej.
  • 0,04 PLN /szt.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ e8 DC (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Materiał ostrza: VHM
  • norma: DIN 6527
  • typ: N
  • Tolerancja ⌀ nominalnej: e8
  • Liczba zębów Z: 6

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    ⌀ ostrzy DC 9 mm
    powłoka TiAlN
    Materiał ostrza VHM
    norma DIN 6527
    typ N
    Tolerancja ⌀ nominalnej e8
    Liczba zębów Z 6
    Kąt linii śrubowej 45 stopni
    kierunek dosuwu poziomy
    szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu 0,1×D przy obcinaniu
    chwyt DIN 6535 HA z h6
    chłodzenie wewnętrzne nie
    długość ostrzy Lc 19 mm
    wysięg L1 z szyjką 29 mm
    ⌀ szyjki D1 8,8 mm
    długość całkowita L 72 mm
    ⌀ chwytu Ds 10 mm
    Szerokość sfazowania naroży przy 45° 0,05 mm
    Kąt sfazowania naroży 45 stopni
    posuw fz przy obcinaniu w stali < 900 N/mm2 0,063 mm
    pierścień barwny zielone
    Rodzaj produktu Głowice jeżowe

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 203440 9
    EAN / GTIN 4045197119469
    Numer producenta 203440 9

    Tabela zastosowań

    aluminium (dające krótki wiór)
    N
    600
    Al > 10% Si:
    N
    400
    Stal < 500 N/mm²
    P
    190
    Stal < 750 N/mm²
    P
    170
    Stal < 900 N/mm²
    P
    160
    Stal < 1100 N/mm²
    P
    95
    Stal < 1400 N/mm²
    P
    85
    Stal < 55 HRC
    H
    65
    Stal INOX < 900 N/mm²
    M
    90
    Stal INOX > 900 N/mm²
    M
    75
    Ti > 850 N/mm²
    S
    60
    żeliwo szare (sferoidalne)
    K
    120
    uniw.
     
    maksymalnie na mokro
     
    minimalnie na mokro
     
    suchy
     
    przyłącze
     

    Opis

    Wykonanie:

    Wysoka stabilność i szczególnie spokojna praca dzięki co najmniej 6 zębom.
    Podwójnie zaszlifowany boczny kąt przyłożenia.

    Zastosowanie:

    Do wykańczającego frezowania obwodowego.