Frezy VHM, TiAlN, ⌀ h10 DC: 5mm

Nr art.: 203240 5
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Individual prices for business customers after login.

Dodaj usługę:

  • Dodawanie usług jest dostępne tylko za pomocą JavaScript. Prosimy o indywidualne zwrócenie się do osoby kontaktowej.
  • 0,04 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
10 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ h10 DC (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Materiał ostrza: VHM
  • norma: DIN 6527
  • typ: H
  • Tolerancja ⌀ nominalnej: h10
  • Liczba zębów Z: 6

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ ostrzy DC 5 mm
powłoka TiAlN
Materiał ostrza VHM
norma DIN 6527
typ H
Tolerancja ⌀ nominalnej h10
Liczba zębów Z 6
Kąt linii śrubowej 50 stopni
kierunek dosuwu poziomy i ukośny
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu 0,05×D przy obcinaniu
chwyt DIN 6535 HA z h6
chłodzenie wewnętrzne nie
długość ostrzy Lc 13 mm
długość całkowita L 57 mm
⌀ chwytu Ds 6 mm
Kąt sfazowania naroży 90 stopni
posuw fz przy obcinaniu w stali < 55 HRC 0,016 mm
pierścień barwny czerwone
Rodzaj produktu Głowice jeżowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 203240 5
EAN / GTIN 4045197118974
Numer producenta 203240 5

Tabela zastosowań

Stal < 900 N/mm²
P
160
Stal < 1100 N/mm²
P
95
Stal < 1400 N/mm²
P
85
Stal < 50 HRC
H
75
Stal < 55 HRC
H
65
Stal < 60 HRC
H
50
Stal < 65 HRC
H
30
minimalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Wzmocniony rdzeń i geometria do frezowania bardzo twardych materiałów, bez dynamicznego skoku linii śrubowej.

Zastosowanie:

Do frezowania obwodowego w obróbce wykańczającej
(frezowanie czołowe tylko płytkie).

Pliki do pobrania i dokumenty

Porównaj z podobnymi produktami

Tego artykułu


Zalecenia


Frezy VHM, TiAlN, ⌀ h10 D<sub>C</sub>: 5mm

Frezy VHM, TiAlN, ⌀ h10 DC: 5mm

na zamówienie
w magazynie
10 sztuk w magazynie
145,97  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
70 sztuk w magazynie
246,26  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
526,29  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
14 sztuk w magazynie
131,59  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
powłoka TiAlN TiAlN TiAlN TiAlN
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu 0,05×D przy obcinaniu 0,05×D przy obcinaniu 0,05×D przy obcinaniu 0,05×D przy obcinaniu
chwyt DIN 6535 HA z h6 DIN 6535 HA z h6 DIN 6535 HA z h6 DIN 6535 HA z h6
Liczba zębów Z 6 6 6 6
kierunek dosuwu poziomy i ukośny poziomy i ukośny poziomy i ukośny poziomy i ukośny
⌀ chwytu Ds 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm
Rodzaj produktu Głowice jeżowe Głowice jeżowe Głowice jeżowe Głowice jeżowe

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka