{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ ostrzy DC | 16 mm | |
powłoka | TiAlN | |
Materiał ostrza | VHM | |
norma | Norma zakładowa | |
typ | H | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | 0/-0,03 | |
Liczba zębów Z | 6 | |
Kąt linii śrubowej | 45 stopni | |
kierunek dosuwu | poziomy i ukośny | |
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu | 0,05×D przy obcinaniu | |
chwyt | DIN 6535 HA z h6 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Strategia skrawania | HPC | |
długość ostrzy Lc | 32 mm | |
długość całkowita L | 93 mm | |
⌀ chwytu Ds | 16 mm | |
Kąt sfazowania naroży | 90 stopni | |
posuw fz przy obcinaniu w stali < 70 HRC | 0,04 mm | |
pierścień barwny | czerwone | |
Rodzaj produktu | Głowice jeżowe |
Numer artykułu | 203212 16 | |
EAN / GTIN | 4045197641038 | |
Numer producenta | 203212 16 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Frezy trzpieniowe VHM HPC 16 mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
2 384,75 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Niedostępny
0 sztuk w magazynie
4 138,83 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie
707,07 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
chłodzenie wewnętrzne | nie | nie | nie |
norma | Norma zakładowa | Norma zakładowa | norma zakładowa |
chwyt | DIN 6535 HA z h6 | DIN 6535 HA z h6 | DIN 6535 HA z h6 |
⌀ ostrzy DC | 16 | 16 | 16 |
długość ostrzy Lc | 32 | 66 | 48 |
Kąt linii śrubowej | 45 | 45 | 45 |
Rodzaj produktu | Głowice jeżowe | Głowice jeżowe | Głowice jeżowe |