{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ ostrzy DC | 10 mm | |
powłoka | ZOX | |
Materiał ostrza | VHM | |
norma | Norma zakładowa | |
typ | W | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | f8 | |
Liczba zębów Z | 6 | |
Kąt linii śrubowej | 48 stopni | |
Właściwości kąta linii śrubowej | nierówna | |
Podziałka ostrzy | nierówne | |
kierunek dosuwu | poziomy i ukośny | |
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu | 0,05×D przy obcinaniu | |
chwyt | DIN 6535 HA z h6 | |
Dokładność wyważenia z chwytem | G 2,5 z HA | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Strategia skrawania | HPC | |
długość ostrzy Lc | 25 mm | |
wysięg L1 z szyjką | 32 mm | |
⌀ szyjki D1 | 9,2 mm | |
długość całkowita L | 74 mm | |
⌀ chwytu Ds | 10 mm | |
Kąt sfazowania naroży | 90 stopni | |
posuw fz przy obcinaniu w aluminium dającym krótki wiór | 0,05 mm | |
pierścień barwny | żółty | |
Rodzaj produktu | Głowice jeżowe |
Numer artykułu | 203170 10 | |
EAN / GTIN | 4045197271945 | |
Numer producenta | 203170 10 |