{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ ostrzy DC | 5 mm | |
powłoka | TiAlN | |
Materiał ostrza | VHM | |
norma | norma zakładowa | |
typ | N | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | e8 | |
Liczba zębów Z | 5 | |
Kąt linii śrubowej | 40 stopni | |
Właściwości kąta linii śrubowej | nierówne | |
Podziałka ostrzy | nierówne | |
kierunek dosuwu | poziome i ukośne | |
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu | 0,07×D | |
chwyt | DIN 6535 HB h6 | |
Dokładność wyważenia z chwytem | G 2,5 z HB | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Strategia skrawania | TPC | |
długość ostrzy Lc | 17 mm | |
wysięg L1 z szyjką | 24 mm | |
⌀ szyjki D1 | 4,8 mm | |
długość całkowita L | 62 mm | |
⌀ chwytu Ds | 6 mm | |
Liczba łamaczy wiórów | 1 | |
Szerokość sfazowania naroży przy 45° | 0,1 mm | |
Kąt sfazowania naroży | 45 stopni | |
Średnia grubość wiórów hmaks. dla frezów TPC w INOX < 900 N/mm2 | 0,023 mm | |
pierścień barwny | niebieskie | |
Rodzaj produktu | Głowice jeżowe |
Numer artykułu | 203109 5 | |
EAN / GTIN | 4062406734923 | |
Numer producenta | 203109 5 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Frezy VHM z podziałem wióra TPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 5mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
286,69 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
428,54 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
22 sztuk w magazynie
436,48 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
308,51 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
232,13 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
209,31 PLN
129,04 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
396,80 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
powłoka | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiSiN | TiAlN |
długość całkowita L | 62 mm | 62 mm | 62 mm | 57 mm | 62 mm | 65 mm | 62 mm |
chłodzenie wewnętrzne | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie |
norma | norma zakładowa | Norma zakładowa | Norma zakładowa | Norma zakładowa | norma zakładowa | Norma zakładowa | Norma zakładowa |
⌀ ostrzy DC | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Kąt linii śrubowej | 40 stopni | 45 stopni | 40 stopni | 40 stopni | 40 stopni | 40 stopni | 36 stopni |
⌀ chwytu Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |