• Szanowni klienci, z powodu prac konserwacyjnych jutro, 25 stycznia, w godzinach 07:00-15:00 mogą wystąpić sporadyczne ograniczenia. Prosimy o wyrozumiałość.

Frezy VHM z podziałem wióra TPC, TiAlN, f8 DC: 4mm

Nr art.: 203103 4
Price per 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
25 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

f8 DC (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • Tool material: Solid carbide
  • Standard: Manufacturer’s standard
  • Type: N
  • Tolerance nominal ⌀: f8
  • No. of teeth Z: 7

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Cutting edge ⌀ DC 4 mm
Coating TiAlN
Tool material Solid carbide
Standard Manufacturer’s standard
Type N
Tolerance nominal ⌀ f8
No. of teeth Z 7
Helix angle 40 degrees
Helix angle characteristic unequal spacing
Spacing of the cutters unequal spacing
Direction of infeed horizontal and oblique
Cutting width ae for milling operation 0.07×D
Shank DIN 6535 HB to h6
Balance quality with shank G 2.5 with HB
Through-coolant no
Machining strategy TPC
Flute length Lc 16 mm
Overhang length L1 incl. recess 23 mm
Recess ⌀ D1 3,9 mm
Overall length L 62 mm
Shank ⌀ Ds 6 mm
Number of chip separators 1
Corner chamfer width at 45° 0,08 mm
Corner chamfer angle 45 degrees
Average chip thickness hmax for TPC milling in INOX < 900 N/mm2 0,018 mm
Colour ring blue
Type of product End / face mill

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 203103 4
EAN / GTIN 4045197814548
Numer producenta 203103 4
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
380
Steel < 750 N/mm²
P
340
Steel < 900 N/mm²
P
300
Stal < 1100 N/mm²
P
230
INOX < 900 N/mm²
M
240
INOX > 900 N/mm²
M
170
wet maximum
 
wet minimum
 
Air
 

Opis

Version:

High-performance milling cutter with irregular cutter spacing and irregular helical pitch. Optimised bending strength due to the use of ultra-fine grain substrates. Offset chip breaker.

Note:

ae max= 0.07×D for TPC machining.
NEW GENERATION AVAILABLE!
Recommended successor product is No. 203117.

hmax: The values stated in the table are maximum values. For finishing operations we recommend items No. 204012, 204014 and 204015.