{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ ostrzy DC | 10 mm | |
powłoka | TiAlN | |
Materiał ostrza | VHM | |
norma | Norma zakładowa | |
typ | N | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | f8 | |
Liczba zębów Z | 5 | |
Kąt linii śrubowej | 40 stopni | |
Właściwości kąta linii śrubowej | nierówne | |
Podziałka ostrzy | nierówne | |
kierunek dosuwu | poziome i ukośne | |
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu | 0,05×D | |
chwyt | DIN 6535 HB h6 | |
Dokładność wyważenia z chwytem | G 2,5 z HB | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Strategia skrawania | TPC | |
długość ostrzy Lc | 40 mm | |
długość całkowita L | 89 mm | |
⌀ chwytu Ds | 10 mm | |
Szerokość sfazowania naroży przy 45° | 0,2 mm | |
Kąt sfazowania naroży | 45 stopni | |
Średnia grubość wiórów hmaks. do frezów TPC w Toolbox 44 HRC | 0,046 mm | |
pierścień barwny | zielone | |
Rodzaj produktu | Głowice jeżowe |
Numer artykułu | 203090 10 | |
EAN / GTIN | 4045197814364 | |
Numer producenta | 203090 10 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||||
---|---|---|---|---|---|
Frezy VHM z podziałem wióra TPC, TiAlN, f8 DC: 10mm
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie
681,24 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
797,26 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
693,60 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
804,65 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie
506,01 PLN
307,87 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Kąt sfazowania naroży | 45 stopni | 45 stopni | 45 stopni | 45 stopni | 45 stopni |
pierścień barwny | zielone | niebieskie | zielone | niebieskie | zielone |
długość całkowita L | 89 mm | 89 mm | 89 mm | 89 mm | 90 mm |
chłodzenie wewnętrzne | nie | nie | nie | nie | nie |
chwyt | DIN 6535 HB h6 | DIN 6535 HB h6 | DIN 6535 HB z h6 | DIN 6535 HB h6 | DIN 6535 HB h6 |
⌀ ostrzy DC | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Tolerancja ⌀ nominalnej | f8 | f8 | f8 | f8 | e8 |