{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ ostrzy DC | 20 mm | |
powłoka | TiSiN | |
Materiał ostrza | VHM | |
norma | Norma zakładowa | |
typ | N | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | e8 | |
Liczba zębów Z | 4 | |
Kąt linii śrubowej | 40 stopni | |
Właściwości kąta linii śrubowej | nierówna | |
Podziałka ostrzy | nierówna | |
kierunek dosuwu | poziome i ukośne | |
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu | 0,05×D | |
chwyt | DIN 6535 HB h6 | |
Dokładność wyważenia z chwytem | G 2,5 z HB | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Strategia skrawania | TPC | |
długość ostrzy Lc | 100 mm | |
wysięg L1 z szyjką | 120 mm | |
⌀ szyjki D1 | 19,8 mm | |
długość całkowita L | 175 mm | |
⌀ chwytu Ds | 20 mm | |
Szerokość sfazowania naroży przy 45° | 0,4 mm | |
Kąt sfazowania naroży | 45 stopni | |
Średnia grubość wiórów hmaks. do frezów TPC w stali < 900 N/mm2 | 0,134 mm | |
pierścień barwny | zielone | |
Rodzaj produktu | Głowice jeżowe |
Numer artykułu | 203087 20 | |
EAN / GTIN | 4062406569488 | |
Numer producenta | 203087 20 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
![]() ![]() Frezy VHM z podziałem wióra TPC 20 mm
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie
1 707,85 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie
2 583,93 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Kąt sfazowania naroży | 45 stopni | 45 stopni |
chłodzenie wewnętrzne | nie | nie |
chwyt | DIN 6535 HB h6 | DIN 6535 HB z h6 |
długość ostrzy Lc | 100 mm | 100 mm |
Materiał ostrza | VHM | VHM |
Liczba zębów Z | 4 | 5 |
Rodzaj produktu | Głowice jeżowe | Głowice jeżowe |