{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Master Uni | |
⌀ ostrzy DC | 25 mm | |
powłoka | TiSiN | |
Materiał ostrza | VHM | |
norma | Norma zakładowa | |
typ | N | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | e8 | |
Liczba zębów Z | 4 | |
Kąt linii śrubowej | 42 stopni | |
Właściwości kąta linii śrubowej | nierówny | |
Podziałka ostrzy | nierówny | |
kierunek dosuwu | poziome, ukośne i pionowe | |
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu | Głębokość skrawania rowków w materiale pełnym 1×D; 0,5×D przy obcinaniu | |
chwyt | DIN 6535 HB h6 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Strategia skrawania | MTC | |
długość ostrzy Lc | 68 mm | |
wysięg L1 z szyjką | 80 mm | |
⌀ szyjki D1 | 24,5 mm | |
długość całkowita L | 136 mm | |
⌀ chwytu Ds | 25 mm | |
Zaokrąglenie naroży rv | 0,3 mm | |
posuw fz przy frezowaniu rowków w stali < 900 N/mm2 | 0,12 mm | |
posuw fz przy frezowaniu rowków w stali INOX > 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
posuw fz przy obcinaniu w stali < 900 N/mm2 | 0,16 mm | |
posuw fz przy obcinaniu w stali INOX > 900 N/mm2 | 0,09 mm | |
pierścień barwny | zielone | |
Rodzaj produktu | Głowice jeżowe |
Numer artykułu | 203067 25 | |
EAN / GTIN | 4062406569709 | |
Numer producenta | 203067 25 |