{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ ostrzy DC | 10 mm | |
powłoka | AlCrN | |
Materiał ostrza | VHM | |
norma | Norma zakładowa | |
typ | N | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | e8 | |
Liczba zębów Z | 4 | |
Kąt linii śrubowej | 45 stopni | |
Właściwości kąta linii śrubowej | nierówny | |
Podziałka ostrzy | nierówny | |
kierunek dosuwu | poziomy, ukośny i pionowy | |
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu | Głębokość skrawania rowków w materiale pełnym 1×D; 0,3xD przy obcinaniu | |
chwyt | DIN 6535 HB h6 | |
Dokładność wyważenia z chwytem | G 2,5 z HB | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Strategia skrawania | MTC | |
długość ostrzy Lc | 22 mm | |
wysięg L1 z szyjką | 30 mm | |
⌀ szyjki D1 | 9,7 mm | |
długość całkowita L | 72 mm | |
⌀ chwytu Ds | 10 mm | |
Szerokość sfazowania naroży przy 45° | 0,2 mm | |
Kąt sfazowania naroży | 45 stopni | |
posuw fz przy obcinaniu w stali < 900 N/mm2 | 0,09 mm | |
pierścień barwny | zielone | |
Rodzaj produktu | Głowice jeżowe |
Numer artykułu | 203061 10 | |
EAN / GTIN | 4045197775924 | |
Numer producenta | 203061 10 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Frezy zgrubne VHM MTC, AlCrN, ⌀ e8 DC: 10mm
na zamówienie
w magazynie
18 sztuk w magazynie
455,67 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
22 sztuk w magazynie
284,06 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie
434,96 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
22 sztuk w magazynie
589,34 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie
690,42 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
26 sztuk w magazynie
224,88 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Materiał ostrza | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Kąt linii śrubowej | 45 stopni | 38 stopni | 38 stopni | 38 stopni | 45 stopni | 42 stopni |
Tolerancja ⌀ nominalnej | e8 | 0 / -0,03 | f8 | f8 | e8 | e8 |
typ | N | N | N | N | N | N |
Liczba zębów Z | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Strategia skrawania | MTC | HPC | HPC | HPC | MTC | MTC |
kierunek dosuwu | poziomy, ukośny i pionowy | poziomy, ukośny i pionowy | poziomy, ukośny i pionowy | poziomy, ukośny i pionowy | poziomy, ukośny i pionowy | poziome, ukośne i pionowe |