{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ ostrzy DC | 20 mm | |
powłoka | TiAlN | |
Materiał ostrza | VHM | |
norma | DIN 6527 | |
typ | N | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | f8 | |
Liczba zębów Z | 4 | |
Kąt linii śrubowej | 38 stopni | |
Właściwości kąta linii śrubowej | nierówna | |
Podziałka ostrzy | nierówne | |
kierunek dosuwu | poziomy, ukośny i pionowy | |
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu | Głębokość skrawania rowków w materiale pełnym 1×D; 0,3xD przy obcinaniu | |
chwyt | DIN 6535 HB h6 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Strategia skrawania | HPC | |
długość ostrzy Lc | 41 mm | |
wysięg L1 z szyjką | 54 mm | |
⌀ szyjki D1 | 19,8 mm | |
długość całkowita L | 104 mm | |
⌀ chwytu Ds | 20 mm | |
Szerokość sfazowania naroży przy 45° | 0,4 mm | |
Kąt sfazowania naroży | 45 stopni | |
posuw fz przy frezowaniu rowków w stali < 900 N/mm2 | 0,1 mm | |
posuw fz przy obcinaniu w stali < 900 N/mm2 | 0,13 mm | |
pierścień barwny | zielone | |
Rodzaj produktu | Głowice jeżowe |
Numer artykułu | 203041 20 | |
EAN / GTIN | 4045197510631 | |
Numer producenta | 203041 20 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Frezy zgrubne VHM HPC 20 mm
na zamówienie
w magazynie
13 sztuk w magazynie
1 655,30 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
50 sztuk w magazynie
999,15 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie
1 441,55 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 441,55 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 436,58 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
wysięg L1 z szyjką | 54 | 52 | 54 | 54 | 54 |
powłoka | TiAlN | TiXSi | TiAlN | TiAlN | AlCrN |
Kąt sfazowania naroży | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu | Głębokość skrawania rowków w materiale pełnym 1×D ;0,3xD przy obcinaniu | Głębokość skrawania rowków w materiale pełnym 1×D ;0,3xD przy obcinaniu | Głębokość skrawania rowków w materiale pełnym 1×D ;0,3×D przy obcinaniu | Głębokość skrawania rowków w materiale pełnym 1×D ;0,03×D przy frezowaniu kopiowym | Głębokość skrawania rowków w materiale pełnym 1×D ;Głębokość skrawania rowków w materiale pełnym 1×D |
Kąt linii śrubowej | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
posuw fz przy obcinaniu w stali < 900 N/mm2 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,12 |
⌀ chwytu Ds | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |