Frezy trzpieniowe VHM HPC 10 mm

Nr art.: 203024 10
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ e8 DC (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Materiał ostrza: VHM
  • norma: Norma zakładowa
  • typ: N
  • Tolerancja ⌀ nominalnej: e8
  • Liczba zębów Z: 4

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    ⌀ ostrzy DC 10 mm
    powłoka TiAlN
    Materiał ostrza VHM
    norma Norma zakładowa
    typ N
    Tolerancja ⌀ nominalnej e8
    Liczba zębów Z 4
    Kąt linii śrubowej 38 stopni
    Właściwości kąta linii śrubowej nierówne
    Podziałka ostrzy nierówne
    kierunek dosuwu poziome, ukośne i pionowe
    szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu 0,1×D przy obcinaniu
    chwyt DIN 6535 HB z tolerancją h6
    chłodzenie wewnętrzne nie
    Strategia skrawania HPC
    długość ostrzy Lc 50 mm
    długość całkowita L 100 mm
    ⌀ chwytu Ds 10 mm
    Szerokość sfazowania naroży przy 45° 0,5 mm
    Kąt sfazowania naroży 45 stopni
    posuw fz przy obcinaniu w stali INOX > 900 N/mm2 0,065 mm
    pierścień barwny niebieskie
    Rodzaj produktu Głowice jeżowe

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 203024 10
    EAN / GTIN 4045197955203
    Numer producenta 203024 10

    Tabela zastosowań

    Stal < 500 N/mm²
    P
    100
    Stal < 750 N/mm²
    P
    90
    Stal < 900 N/mm²
    P
    80
    Stal < 1100 N/mm²
    P
    70
    Stal < 1400 N/mm²
    P
    65
    TOOLOX 33
    H
    55
    TOOLOX 44
    H
    50
    Stal INOX < 900 N/mm²
    M
    45
    Stal INOX > 900 N/mm²
    M
    40
    Ti > 850 N/mm²
    S
    30
    uniw.
     
    maksymalnie na mokro
     
    minimalnie na mokro
     
    suchy
     

    Opis

    Wskazówka:

    Produkt następca dla nr 203022.