Frezy trzpieniowe VHM HPC / TPC 8 mm

Nr art.: 203023 8
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie
  • Materiał ostrza: VHM
  • norma: Norma zakładowa
  • typ: N
  • Tolerancja ⌀ nominalnej: e8
  • Liczba zębów Z: 4

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ ostrzy DC 8 mm
powłoka TiAlN
Materiał ostrza VHM
norma Norma zakładowa
typ N
Tolerancja ⌀ nominalnej e8
Liczba zębów Z 4
Kąt linii śrubowej 38 stopni
Właściwości kąta linii śrubowej nierówna
Podziałka ostrzy nierówne
kierunek dosuwu poziome, ukośne i pionowe
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu 0,04×D
chwyt DIN 6535 HB h6
chłodzenie wewnętrzne nie
Strategia skrawania HPC; TPC
długość ostrzy Lc 32 mm
długość całkowita L 90 mm
⌀ chwytu Ds 8 mm
Szerokość sfazowania naroży przy 45° 0,4 mm
Kąt sfazowania naroży 45 stopni
posuw fz przy obcinaniu w stali INOX > 900 N/mm2 0,04 mm
pierścień barwny niebieskie
Rodzaj produktu Głowice jeżowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 203023 8
EAN / GTIN 4045197857583
Numer producenta 203023 8

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
210
Stal < 750 N/mm²
P
195
Stal < 900 N/mm²
P
170
Stal < 1100 N/mm²
P
150
Stal < 1400 N/mm²
P
145
TOOLOX 33
H
95
TOOLOX 44
H
70
Stal INOX < 900 N/mm²
M
85
Stal INOX > 900 N/mm²
M
75
Ti > 850 N/mm²
S
50
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

chwyt zbliżony do DIN 6535 HB.

Wskazówka:

Produkt następca dla nr 203018.

Pliki do pobrania i dokumenty

Doradcy ds. usług i produktów

Utwórz nowy numer własny

Zmień numer własny

Na podstawie kodów artykułów możesz utworzyć swoje własne numery artykułów w eShop.

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Dodaj do listy artykułów

    Wybierz rozmiar artykułu i ilość

    ⌀ e8 DC (mm) Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka