{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Pro Inox | |
⌀ ostrzy DC | 6 mm | |
powłoka | AlCrN | |
Materiał ostrza | VHM | |
norma | DIN 6527 | |
typ | N | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | f8 | |
Liczba zębów Z | 4 | |
Kąt linii śrubowej | 35 stopni | |
Właściwości kąta linii śrubowej | nierówny | |
Podziałka ostrzy | nierówny | |
kierunek dosuwu | poziomy, ukośny i pionowy | |
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu | Głębokość skrawania rowków w materiale pełnym 1×D; 0,4×D przy obcinaniu | |
chwyt | DIN 6535 HB h6 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Strategia skrawania | HPC | |
długość ostrzy Lc | 13 mm | |
wysięg L1 z szyjką | 19 mm | |
⌀ szyjki D1 | 5,8 mm | |
długość całkowita L | 57 mm | |
⌀ chwytu Ds | 6 mm | |
Szerokość sfazowania naroży przy 45° | 0,1 mm | |
Kąt sfazowania naroży | 45 stopni | |
posuw fz przy frezowaniu rowków w stali INOX > 900 N/mm2 | 0,025 mm | |
posuw fz przy obcinaniu w stali INOX > 900 N/mm2 | 0,03 mm | |
pierścień barwny | niebieskie | |
Rodzaj produktu | Głowice jeżowe |
Numer artykułu | 203015 6 | |
EAN / GTIN | 4045197772886 | |
Numer producenta | 203015 6 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||||
---|---|---|---|---|---|
Frezy z VHM HOLEX Pro INOX HPC, AlCrN, ⌀ f8 DC: 6mm
na zamówienie
w magazynie
34 sztuk w magazynie
160,17 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
59 sztuk w magazynie
205,17 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
11 sztuk w magazynie
205,17 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
426,12 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
65 sztuk w magazynie
110,26 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Kąt sfazowania naroży | 45 stopni | 45 stopni | 45 stopni | 45 stopni | 45 stopni |
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu | Głębokość skrawania rowków w materiale pełnym 1×D; 0,4×D przy obcinaniu | Głębokość skrawania rowków w materiale pełnym 1xD; 0,1×D | Głębokość skrawania rowków w materiale pełnym 1xD; 0,1×D | Głębokość skrawania rowków w pełnym materiale 1×D; Głębokość skrawania rowków w pełnym materiale 1×D | Głębokość skrawania rowków w materiale pełnym 1×D; Głębokość skrawania rowków w pełnym materiale 1×D |
długość całkowita L | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm |
chłodzenie wewnętrzne | nie | nie | nie | nie | nie |
⌀ ostrzy DC | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Kąt linii śrubowej | 35 stopni | 40 stopni | 40 stopni | 40 stopni | 38 stopni |
Rodzaj produktu | Głowice jeżowe | Głowice jeżowe | Głowice jeżowe | Głowice jeżowe | Głowice jeżowe |