{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Pro Inox | |
⌀ ostrzy DC | 16 mm | |
powłoka | TiSiN | |
Materiał ostrza | VHM | |
norma | Norma zakładowa | |
typ | N | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | e8 | |
Liczba zębów Z | 4 | |
Kąt linii śrubowej | 38 stopni | |
Właściwości kąta linii śrubowej | nierówna | |
Podziałka ostrzy | nierówny | |
kierunek dosuwu | poziome, ukośne i pionowe | |
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu | Głębokość skrawania rowków w materiale pełnym 1×D; 0,08×D | |
chwyt | DIN 6535 HB h6 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Strategia skrawania | HPC | |
długość ostrzy Lc | 48 mm | |
wysięg L1 z szyjką | 58 mm | |
⌀ szyjki D1 | 15,5 mm | |
długość całkowita L | 110 mm | |
⌀ chwytu Ds | 16 mm | |
Szerokość sfazowania naroży przy 45° | 0,3 mm | |
Kąt sfazowania naroży | 45 stopni | |
posuw fz przy frezowaniu rowków w stali INOX > 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
posuw fz przy obcinaniu w stali INOX > 900 N/mm2 | 0,065 mm | |
pierścień barwny | niebieskie | |
Rodzaj produktu | Głowice jeżowe |
Numer artykułu | 202996 16 | |
EAN / GTIN | 4062406569198 | |
Numer producenta | 202996 16 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Frezy z VHM HOLEX Pro INOX M HPC 16 mm
na zamówienie
w magazynie
38 sztuk w magazynie
674,04 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
17 sztuk w magazynie
869,07 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 214,72 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
wysięg L1 z szyjką | 58 mm | 58 mm | 56 mm |
powłoka | TiSiN | AlCrN | TiAlN |
⌀ ostrzy DC | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
długość ostrzy Lc | 48 mm | 48 mm | 48 mm |
Materiał ostrza | VHM | VHM | VHM |
typ | N | N | N |
Szerokość sfazowania naroży przy 45° | 0,3 mm | 0,3 mm | 0,35 mm |