{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Pro Inox | |
⌀ ostrzy DC | 20 mm | |
powłoka | TiSiN | |
Materiał ostrza | VHM | |
norma | DIN 6527 | |
typ | N | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | e8 | |
Liczba zębów Z | 4 | |
Kąt linii śrubowej | 38 stopni | |
Właściwości kąta linii śrubowej | nierówna | |
Podziałka ostrzy | nierówny | |
kierunek dosuwu | poziome, ukośne i pionowe | |
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu | Głębokość skrawania rowków w materiale pełnym 1×D; Głębokość skrawania rowków w materiale pełnym 1×D | |
chwyt | DIN 6535 HB h6 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Strategia skrawania | HPC | |
długość ostrzy Lc | 26 mm | |
długość całkowita L | 92 mm | |
⌀ chwytu Ds | 20 mm | |
Szerokość sfazowania naroży przy 45° | 0,3 mm | |
Kąt sfazowania naroży | 45 stopni | |
posuw fz przy frezowaniu rowków w stali INOX > 900 N/mm2 | 0,075 mm | |
posuw fz przy obcinaniu w stali INOX > 900 N/mm2 | 0,09 mm | |
pierścień barwny | niebieskie | |
Rodzaj produktu | Głowice jeżowe |
Numer artykułu | 202991 20 | |
EAN / GTIN | 4062406569037 | |
Numer producenta | 202991 20 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||||
---|---|---|---|---|---|
Frezy z VHM HOLEX Pro INOX M HPC, TiSiN, ⌀ e8 DC: 20mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
616,44 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
885,23 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
887,68 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 129,32 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 666,86 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
powłoka | TiSiN | TiSi | AlCrN | TiAlN | TiAlN |
norma | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 |
długość ostrzy Lc | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm |
posuw fz przy obcinaniu w stali INOX > 900 N/mm2 | 0,09 mm | 0,08 mm | 0,08 mm | 0,08 mm | 0,07 mm |
Liczba zębów Z | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
Szerokość sfazowania naroży przy 45° | 0,3 mm | 0,3 mm | 0,3 mm | 0,35 mm | 0,4 mm |
⌀ chwytu Ds | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |