{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ ostrzy DC | 16 mm | |
powłoka | TiAlN | |
Materiał ostrza | VHM | |
norma | Norma zakładowa | |
typ | H | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | f8 | |
Liczba zębów Z | 4 | |
Kąt linii śrubowej | 45 stopni | |
Właściwości kąta linii śrubowej | nierówna | |
Podziałka ostrzy | nierówny | |
kierunek dosuwu | poziomy, ukośny i pionowy | |
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu | Głębokość skrawania rowków w pełnym materiale 1×D; 0,3×D przy obcinaniu | |
chwyt | DIN 6535 HB h6 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Strategia skrawania | MTC | |
długość ostrzy Lc | 22 mm | |
długość całkowita L | 82 mm | |
⌀ chwytu Ds | 16 mm | |
Szerokość sfazowania naroży przy 45° | 0,15 mm | |
Kąt sfazowania naroży | 45 stopni | |
posuw fz przy frezowaniu rowków w stali < 60 HRC | 0,04 mm | |
posuw fz przy obcinaniu w stali < 60 HRC | 0,045 mm | |
pierścień barwny | czerwone | |
Rodzaj produktu | Głowice jeżowe |
Numer artykułu | 202976 16 | |
EAN / GTIN | 4045197431325 | |
Numer producenta | 202976 16 |