{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ ostrzy DC | 16 mm | |
powłoka | TiSiN | |
Materiał ostrza | VHM | |
norma | norma zakładowa | |
typ | H | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | e8 | |
Liczba zębów Z | 4 | |
Kąt linii śrubowej | 45 stopni | |
Właściwości kąta linii śrubowej | nierówne | |
Podziałka ostrzy | nierówne | |
kierunek dosuwu | poziome, ukośne i pionowe | |
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu | Głębokość skrawania rowków w materiale pełnym 1×D; 0,1×D; 0,15×D przy obcinaniu | |
chwyt | DIN 6535 HA h6 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Strategia skrawania | HPC; TPC | |
długość ostrzy Lc | 36 mm | |
wysięg L1 z szyjką | 40 mm | |
⌀ szyjki D1 | 15 mm | |
długość całkowita L | 92 mm | |
⌀ chwytu Ds | 16 mm | |
Zaokrąglenie naroży rv | 0,3 mm | |
Posuw fz przy frezowaniu rowków w stali < 55 HRC | 0,04 mm | |
posuw fz przy obcinaniu w stali < 55 HRC | 0,05 mm | |
pierścień barwny | czerwony | |
Rodzaj produktu | Głowice kątowe 90° |
Numer artykułu | 202970 16 | |
EAN / GTIN | 4067263886310 | |
Numer producenta | 202970 16 |