{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ ostrzy DC | 8 mm | |
powłoka | bez powłoki | |
Materiał ostrza | VHM | |
norma | Norma zakładowa | |
typ | N | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | e8 | |
Liczba zębów Z | 4 | |
Kąt linii śrubowej | 35 stopni | |
kierunek dosuwu | poziomy, ukośny i pionowy | |
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu | 0,1×D przy obcinaniu | |
chwyt | DIN 6535 HB h6 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
długość ostrzy Lc | 40 mm | |
długość całkowita L | 120 mm | |
⌀ chwytu Ds | 8 mm | |
kształt chwytu | HB | |
Szerokość sfazowania naroży przy 45° | 0,08 mm | |
Kąt sfazowania naroży | 45 stopni | |
posuw fz przy frezowaniu rowków w stali < 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
posuw fz przy obcinaniu w stali < 900 N/mm2 | 0,045 mm | |
pierścień barwny | bez | |
Rodzaj produktu | Głowice jeżowe |
Numer artykułu | 202820 8 | |
EAN / GTIN | 4045197662767 | |
Numer producenta | 202820 8 |