{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ ostrzy DC | 6 mm | |
powłoka | TiAlN | |
Materiał ostrza | VHM | |
norma | Norma zakładowa | |
typ | H | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h10 | |
Liczba zębów Z | 4 | |
Kąt linii śrubowej | 30 stopni | |
kierunek dosuwu | poziomy, ukośny i pionowy | |
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu | Głębokość skrawania rowków w pełnym materiale 1×D; 0,3×D przy obcinaniu | |
chwyt | DIN 6535 HB h6 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
długość ostrzy Lc | 16 mm | |
długość całkowita L | 58 mm | |
⌀ chwytu Ds | 6 mm | |
kształt chwytu | HB | |
Kąt sfazowania naroży | 90 stopni | |
posuw fz przy frezowaniu rowków w stali < 900 N/mm2 | 0,03 mm | |
posuw fz przy obcinaniu w stali < 900 N/mm2 | 0,033 mm | |
pierścień barwny | bez | |
Rodzaj produktu | Głowice jeżowe |
Numer artykułu | 202760 6 | |
EAN / GTIN | 4045197118035 | |
Numer producenta | 202760 6 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Frezy trzpieniowe VHM 6 mm
na zamówienie
w magazynie
183 sztuk w magazynie
101,72 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
14 sztuk w magazynie
182,70 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
15 sztuk w magazynie
109,62 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
12 sztuk w magazynie
200,01 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
powłoka | TiAlN | bez powłoki | bez powłoki | TiAlN |
Kąt sfazowania naroży | 90 stopni | 90 stopni | 90 stopni | 90 stopni |
pierścień barwny | bez | żółty | bez | bez |
norma | Norma zakładowa | DIN 6527 | Norma zakładowa | norma zakładowa |
Materiał ostrza | VHM | VHM | VHM | VHM |
Kąt linii śrubowej | 30 stopni | 45 stopni | 30 stopni | 30 stopni |
⌀ chwytu Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |