{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ ostrzy DC | 18 mm | |
powłoka | TiAlN | |
Materiał ostrza | VHM | |
norma | norma zakładowa | |
typ | H | |
Liczba zębów Z | 4 | |
Kąt linii śrubowej | 30 stopni | |
kierunek dosuwu | poziomy, ukośny i pionowy | |
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu | Głębokość skrawania rowków w pełnym materiale 1×D; 0,3×D przy obcinaniu | |
chwyt | DIN 6535 HB h6 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
długość ostrzy Lc | 36 mm | |
wysięg L1 z szyjką | 45 mm | |
⌀ szyjki D1 | 17,8 mm | |
długość całkowita L | 100 mm | |
⌀ chwytu Ds | 18 mm | |
kształt chwytu | HB | |
Kąt sfazowania naroży | 90 stopni | |
posuw fz przy frezowaniu rowków w stali < 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
posuw fz przy obcinaniu w stali < 900 N/mm2 | 0,1 mm | |
pierścień barwny | bez | |
Rodzaj produktu | Głowice jeżowe |
Numer artykułu | 202725 18 | |
EAN / GTIN | 4045197746542 | |
Numer producenta | 202725 18 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Frezy trzpieniowe VHM 18 mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 279,42 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
696,32 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
514,25 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
powłoka | TiAlN | AlCrN | bez powłoki |
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu | Głębokość skrawania rowków w pełnym materiale 1×D; 0,3×D przy obcinaniu | Głębokość skrawania rowków w pełnym materiale 1×D; 0,3×D przy obcinaniu | Głębokość skrawania rowków w materiale pełnym 1×D; 0,5×D przy obcinaniu |
chwyt | DIN 6535 HB h6 | DIN 6535 HB h6 | DIN 6535 HB z h6 |
Kąt linii śrubowej | 30 stopni | 30 stopni | 45 stopni |
typ | H | N | N |
kierunek dosuwu | poziomy, ukośny i pionowy | poziome, ukośne i pionowe | poziome, ukośne i pionowe |
⌀ chwytu Ds | 18 mm | 18 mm | 18 mm |