{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ ostrzy DC | 6 mm | |
powłoka | TiAlN | |
Materiał ostrza | VHM | |
norma | norma zakładowa | |
typ | N | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | e8 | |
Liczba zębów Z | 4 | |
Kąt linii śrubowej | 30 stopni | |
kierunek dosuwu | poziomy, ukośny i pionowy | |
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu | Głębokość skrawania rowków w materiale pełnym 1×D; 0,3×D przy obcinaniu | |
chwyt | DIN 6535 HB h6 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
długość ostrzy Lc | 10 mm | |
długość całkowita L | 45 mm | |
⌀ chwytu Ds | 6 mm | |
kształt chwytu | HB | |
Szerokość sfazowania naroży przy 45° | 0,07 mm | |
Kąt sfazowania naroży | 45 stopni | |
posuw fz przy frezowaniu rowków w stali < 900 N/mm2 | 0,03 mm | |
posuw fz przy obcinaniu w stali < 900 N/mm2 | 0,033 mm | |
pierścień barwny | bez | |
Rodzaj produktu | Głowice jeżowe |
Numer artykułu | 202556 6 | |
EAN / GTIN | 4067263120629 | |
Numer producenta | 202556 6 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Frezy trzpieniowe VHM 6 mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
182,26 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
125,96 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
106,20 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu | Głębokość skrawania rowków w materiale pełnym 1×D ;0,3×D przy obcinaniu | Głębokość skrawania rowków w materiale pełnym 1xD ;0,5×D przy obcinaniu | Głębokość skrawania rowków w materiale pełnym 1xD ;Głębokość skrawania rowków w materiale pełnym 1×D |
chłodzenie wewnętrzne | nie | nie | nie |
⌀ ostrzy DC | 6 | 6 | 6 |
Materiał ostrza | VHM | VHM | VHM |
Kąt linii śrubowej | 30 | 45 | 45 |
typ | N | N | N |
Szerokość sfazowania naroży przy 45° | 0,07 | 0,04 | 0,04 |