{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ ostrzy DC | 20 mm | |
powłoka | ZOX | |
Materiał ostrza | VHM | |
norma | Norma zakładowa | |
typ | W | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | f8 | |
Liczba zębów Z | 4 | |
Kąt linii śrubowej | 45 stopni | |
Właściwości kąta linii śrubowej | nierówna | |
Podziałka ostrzy | nierówny | |
kierunek dosuwu | poziomy, ukośny i pionowy | |
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu | Głębokość skrawania rowków w pełnym materiale 1×D; 0,5×D przy obcinaniu | |
chwyt | DIN 6535 HB h6 | |
Dokładność wyważenia z chwytem | G 2,5 z HB | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
Strategia skrawania | HPC | |
długość ostrzy Lc | 40 mm | |
wysięg L1 z szyjką | 52 mm | |
⌀ szyjki D1 | 19 mm | |
długość całkowita L | 104 mm | |
⌀ chwytu Ds | 20 mm | |
kształt chwytu | HB | |
Szerokość sfazowania naroży przy 45° | 0,2 mm | |
Kąt sfazowania naroży | 45 stopni | |
posuw fz przy frezowaniu rowków w aluminium dającym krótki wiór | 0,12 mm | |
posuw fz przy obcinaniu w aluminium dającym krótki wiór | 0,16 mm | |
pierścień barwny | żółty | |
Rodzaj produktu | Głowice jeżowe |
Numer artykułu | 202553 20 | |
EAN / GTIN | 4045197454454 | |
Numer producenta | 202553 20 |