Frezy trzpieniowe VHM, TiAlN, ⌀ DC: 10mm

Nr art.: 202545 10
Kopiuj
Price per 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Dodaj usługę:

  • 0,04 PLN /szt.
424 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • Materiał ostrza: VHM
  • Norma: DIN 6527
  • typ: W
  • Tolerancja ⌀ nominalnej: e8
  • Liczba zębów Z: 4

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ ostrzy DC 10 mm
powłoka TiAlN
Materiał ostrza VHM
Norma DIN 6527
typ W
Tolerancja ⌀ nominalnej e8
Liczba zębów Z 4
Kąt linii śrubowej 45 stopni
kierunek dosuwu poziomy, ukośny i pionowy
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu Głębokość skrawania rowków w pełnym materiale 1×D; 0,25×D przy obcinaniu
chwyt DIN 6535 HA z h6
chłodzenie wewnętrzne nie
długość ostrzy Lc 25 mm
długość całkowita L 72 mm
⌀ chwytu Ds 10 mm
Kąt sfazowania naroży 90 stopni
posuw fz przy frezowaniu rowków w aluminium dającym krótki wiór 0,04 mm
posuw fz przy obcinaniu w aluminium dającym krótki wiór 0,065 mm
pierścień barwny żółty
Rodzaj produktu Głowice jeżowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 202545 10
Kopiuj
EAN / GTIN 4045197117359
Kopiuj
Numer producenta 202545 10
Kopiuj
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Al
odpowiednie dla / [m/min]
N
Kod ISO:
300
aluminium (dające krótki wiór)
odpowiednie dla / [m/min]
N
Kod ISO:
280
Al > 10% Si:
odpowiednie dla / [m/min]
N
Kod ISO:
200
PMMA (polimetakrylan metylu) akryl
odpowiednie dla / [m/min]
N
Kod ISO:
180
PE-HD
odpowiednie dla / [m/min]
N
Kod ISO:
130
PA 66
odpowiednie dla / [m/min]
N
Kod ISO:
150
PEEK
odpowiednie dla / [m/min]
N
Kod ISO:
130
PF 31
odpowiednie dla / [m/min]
N
Kod ISO:
110
Honeycomb Sandwich
odpowiednie dla / [m/min]
N
Kod ISO:
180
Cu
odpowiednie dla / [m/min]
N
Kod ISO:
120
CuZn
odpowiednie dla / [m/min]
N
Kod ISO:
150
maksymalnie na mokro
odpowiednie dla / [m/min]
 
minimalnie na mokro
odpowiednie dla / [m/min]
 
suchy
odpowiednie dla / [m/min]
 
przyłącze
odpowiednie dla / [m/min]
 

Opis

Wykonanie:

Bardzo ostre krawędzie skrawające.
Wymiary zbliżone do DIN 6527.
Zaszlifowane mimośrodowo.

Pliki do pobrania i dokumenty

Zakupy bezpośrednie

Dodaj artykuł bezpośrednio do koszyka: Podaj tutaj numer artykułu lub kod artykułu.

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka