HOLEX Pro Steel Frezy zgrubne VHM HPC, TiAlN, ⌀ DC: 12mm

Nr art.: 202416 12
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Materiał ostrza: VHM
  • norma: norma zakładowa
  • typ: N
  • Tolerancja ⌀ nominalnej: 0 / −0,03
  • Liczba zębów Z: 3

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Pro Steel
⌀ ostrzy DC 12 mm
powłoka TiAlN
Materiał ostrza VHM
norma norma zakładowa
typ N
Tolerancja ⌀ nominalnej 0 / −0,03
Liczba zębów Z 3
Kąt linii śrubowej 45 stopni
Właściwości kąta linii śrubowej nierówne
Podziałka ostrzy nierówne
kierunek dosuwu poziomy, ukośny i pionowy
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu Głębokość skrawania rowków w pełnym materiale 1×D; 0,3×D przy obcinaniu
chwyt DIN 6535 HB h6
chłodzenie wewnętrzne nie
Strategia skrawania HPC
długość ostrzy Lc 26 mm
wysięg L1 z szyjką 48 mm
⌀ szyjki D1 11,5 mm
długość całkowita L 93 mm
⌀ chwytu Ds 12 mm
Szerokość sfazowania naroży przy 45° 0,3 mm
Kąt sfazowania naroży 45 stopni
posuw fz przy frezowaniu rowków w stali < 900 N/mm2 0,06 mm
posuw fz przy obcinaniu w stali < 900 N/mm2 0,09 mm
pierścień barwny zielone
Rodzaj produktu Głowice jeżowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 202416 12
EAN / GTIN 4045197776457
Numer producenta 202416 12

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
240
Stal < 750 N/mm²
P
220
Stal < 900 N/mm²
P
170
Stal < 1100 N/mm²
P
150
Stal INOX < 900 N/mm²
M
80
żeliwo sferoidalne
K
190
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Do obróbki zgrubnej i wykańczającej.
W pełnym materiale do 0,7×D, spokojna pracaprzy bardzo dużych prędkościach posuwu.

Zaleta:

Zoptymalizowany kształt rowka, zaszlifowanie
mimośrodowe, duże rowki wiórowe.

Pliki do pobrania i dokumenty

Porównaj z podobnymi produktami

Tego artykułu


Zalecenia


HOLEX Pro Steel Frezy zgrubne VHM HPC, TiAlN, ⌀ D<sub>C</sub>: 12mm

HOLEX Pro Steel Frezy zgrubne VHM HPC, TiAlN, ⌀ DC: 12mm

na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie
414,67  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
720,73 PLN
457,55  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
122 sztuk w magazynie
878,70  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
23 sztuk w magazynie
315,94  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie
671,36  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
844,14  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
14 sztuk w magazynie
322,85  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu Głębokość skrawania rowków w pełnym materiale 1×D; 0,3×D przy obcinaniu Głębokość skrawania rowków w pełnym materiale 1×D; 0,5×D przy obcinaniu Głębokość skrawania rowków w pełnym materiale 1×D; 0,3×D przy obcinaniu Głębokość skrawania rowków w pełnym materiale 1×D; 0,4×D przy obcinaniu Głębokość skrawania rowków w materiale pełnym 1xD; 0,5×D przy obcinaniu Głębokość skrawania rowków w materiale pełnym 1xD; 0,3×D przy obcinaniu Głębokość skrawania rowków w pełnym materiale 1×D; 0,08×D
pierścień barwny zielone zielone zielone zielone zielone zielone zielone
długość całkowita L 93 mm 83 mm 93 mm 83 mm 83 mm 93 mm 83 mm
chłodzenie wewnętrzne nie nie nie nie nie nie nie
długość ostrzy Lc 26 mm 26 mm 36 mm 26 mm 26 mm 36 mm 26 mm
Kąt linii śrubowej 45 stopni 45 stopni 45 stopni 45 stopni 45 stopni 45 stopni 42 stopni
⌀ chwytu Ds 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm

Z tej samej serii "Pro Steel" Zobacz wszystkie

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka