{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ ostrzy DC | 8 mm | |
powłoka | AlCrN | |
Materiał ostrza | VHM | |
norma | DIN 6527 | |
typ | N | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | f8 | |
Liczba zębów Z | 3 | |
Kąt linii śrubowej | 45 stopni | |
Właściwości kąta linii śrubowej | nierówna | |
Podziałka ostrzy | nierówny | |
kierunek dosuwu | poziomy, ukośny i pionowy | |
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu | Głębokość skrawania rowków w materiale pełnym 1xD; 0,5×D przy obcinaniu | |
chwyt | DIN 6535 HB h6 | |
Dokładność wyważenia z chwytem | G 2,5 z HB | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Strategia skrawania | MTC | |
długość ostrzy Lc | 19 mm | |
wysięg L1 z szyjką | 25 mm | |
⌀ szyjki D1 | 7,8 mm | |
długość całkowita L | 63 mm | |
⌀ chwytu Ds | 8 mm | |
Szerokość sfazowania naroży przy 45° | 0,2 mm | |
Kąt sfazowania naroży | 45 stopni | |
posuw fz przy frezowaniu rowków w stali < 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
posuw fz przy obcinaniu w stali < 900 N/mm2 | 0,048 mm | |
pierścień barwny | zielone | |
Rodzaj produktu | Głowice jeżowe |
Numer artykułu | 202396 8 | |
EAN / GTIN | 4045197858160 | |
Numer producenta | 202396 8 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||||
---|---|---|---|---|---|
Frezy trzpieniowe VHM MTC, AlCrN, ⌀ f8 DC: 8mm
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie
291,66 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
20 sztuk w magazynie
306,49 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
14 sztuk w magazynie
352,96 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
10 sztuk w magazynie
499,28 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
22 sztuk w magazynie
268,92 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
powłoka | AlCrN | SiTiN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Kąt sfazowania naroży | 45 stopni | 45 stopni | 45 stopni | 45 stopni | 45 stopni |
długość całkowita L | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
⌀ ostrzy DC | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Strategia skrawania | MTC | MTC | MTC | HPC | HPC |
Szerokość sfazowania naroży przy 45° | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,4 mm | 0,4 mm |
⌀ chwytu Ds | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |