{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ ostrzy DC | 4,5 mm | |
powłoka | AlCrN | |
Materiał ostrza | VHM | |
norma | DIN 6527 | |
typ | N | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | f8 | |
Liczba zębów Z | 3 | |
Kąt linii śrubowej | 45 stopni | |
Właściwości kąta linii śrubowej | nierówna | |
Podziałka ostrzy | nierówny | |
kierunek dosuwu | poziomy, ukośny i pionowy | |
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu | Głębokość skrawania rowków w materiale pełnym 1xD; Głębokość skrawania rowków w materiale pełnym 1×D | |
chwyt | DIN 6535 HA z h6 | |
Dokładność wyważenia z chwytem | G 2,5 z HA | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Strategia skrawania | MTC | |
długość ostrzy Lc | 9 mm | |
wysięg L1 z szyjką | 15 mm | |
⌀ szyjki D1 | 4,3 mm | |
długość całkowita L | 54 mm | |
⌀ chwytu Ds | 6 mm | |
Szerokość sfazowania naroży przy 45° | 0,08 mm | |
Kąt sfazowania naroży | 45 stopni | |
posuw fz przy frezowaniu rowków w stali < 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
posuw fz przy obcinaniu w stali < 900 N/mm2 | 0,048 mm | |
pierścień barwny | zielone | |
Rodzaj produktu | Głowice jeżowe |
Numer artykułu | 202391 4,5 | |
EAN / GTIN | 4062406270827 | |
Numer producenta | 202391 4,5 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frezy VHM MTC, AlCrN, ⌀ f8 DC: 4,5mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
224,13 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
181,67 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
177,25 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
48 sztuk w magazynie
230,57 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
9 sztuk w magazynie
89,12 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie
69,37 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
12 sztuk w magazynie
98,48 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
106,16 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu | Głębokość skrawania rowków w materiale pełnym 1xD; Głębokość skrawania rowków w materiale pełnym 1×D | Głębokość skrawania rowków w pełnym materiale 1×D; 0,5×D przy obcinaniu | Głębokość skrawania rowków w pełnym materiale 1×D; 0,5×D przy obcinaniu | Głębokość skrawania rowków w pełnym materiale 1×D; 0,5×D przy obcinaniu | Głębokość skrawania rowków w materiale pełnym 1xD; 0,08×D | Głębokość skrawania rowków w materiale pełnym 1xD; 0,08×D | Głębokość skrawania rowków w materiale pełnym 1×D; 0,5×D przy obcinaniu | Głębokość skrawania rowków w materiale pełnym 1xD; Głębokość skrawania rowków w materiale pełnym 1×D |
chłodzenie wewnętrzne | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie |
chwyt | DIN 6535 HA z h6 | DIN 6535 HA z h6 | DIN 6535 HA z h6 | DIN 6535 HA z h6 | HB z h6 | HB z h6 | DIN 6535 HB z h6 | DIN 6535 HA z h6 |
⌀ ostrzy DC | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm |
długość ostrzy Lc | 9 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 7 mm | 7 mm | 9 mm | 8 mm |
Tolerancja ⌀ nominalnej | f8 | h6 | e8 | h6 | e8 | e8 | e8 | e8 |
Liczba zębów Z | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |