{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Pro Inox | |
⌀ ostrzy DC | 20 mm | |
powłoka | AlCrN | |
Materiał ostrza | VHM | |
norma | Norma zakładowa | |
typ | N | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | e8 | |
Liczba zębów Z | 3 | |
Kąt linii śrubowej | 35 stopni | |
Właściwości kąta linii śrubowej | nierówna | |
Podziałka ostrzy | nierówny | |
kierunek dosuwu | poziomy, ukośny i pionowy | |
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu | Głębokość skrawania rowków w materiale pełnym 1xD; 0,3×D przy obcinaniu | |
chwyt | DIN 6535 HB h6 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Strategia skrawania | HPC | |
długość ostrzy Lc | 60 mm | |
wysięg L1 z szyjką | 74 mm | |
⌀ szyjki D1 | 19,5 mm | |
długość całkowita L | 126 mm | |
⌀ chwytu Ds | 20 mm | |
Szerokość sfazowania naroży przy 45° | 0,3 mm | |
Kąt sfazowania naroży | 45 stopni | |
posuw fz przy frezowaniu rowków w stali INOX > 900 N/mm2 | 0,07 mm | |
posuw fz przy obcinaniu w stali INOX > 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
pierścień barwny | niebieskie | |
Rodzaj produktu | Głowice jeżowe |
Numer artykułu | 202382 20 | |
EAN / GTIN | 4045197879646 | |
Numer producenta | 202382 20 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
![]() ![]() Frezy z VHM HOLEX Pro INOX HPC 20 mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 343,39 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 722,30 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
powłoka | AlCrN | TiAlN |
długość całkowita L | 126 mm | 124 mm |
chłodzenie wewnętrzne | nie | nie |
norma | Norma zakładowa | Norma zakładowa |
posuw fz przy obcinaniu w stali INOX > 900 N/mm2 | 0,08 mm | 0,12 mm |
Podziałka ostrzy | nierówny | nierówny |
Rodzaj produktu | Głowice jeżowe | Głowice jeżowe |