Frezy VHM 4,5 mm

Nr art.: 202307 4,5
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
8 sztuk w magazynie
  • Materiał ostrza: VHM
  • norma: DIN 6527
  • typ: N
  • Tolerancja ⌀ nominalnej: e8
  • Liczba zębów Z: 3

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ ostrzy DC 4,5 mm
powłoka bez powłoki
Materiał ostrza VHM
norma DIN 6527
typ N
Tolerancja ⌀ nominalnej e8
Liczba zębów Z 3
Kąt linii śrubowej 45 stopni
kierunek dosuwu poziome, ukośne i pionowe
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu Głębokość skrawania rowków w materiale pełnym 1×D; 0,5×D przy obcinaniu
chwyt DIN 6535 HB z h6
chłodzenie wewnętrzne nie
długość ostrzy Lc 13 mm
długość całkowita L 57 mm
⌀ chwytu Ds 6 mm
kształt chwytu HB
Kąt sfazowania naroży 90 stopni
posuw fz przy frezowaniu rowków w stali < 750 N/mm2 0,02 mm
posuw fz przy obcinaniu w stali < 750 N/mm2 0,025 mm
pierścień barwny bez
Rodzaj produktu Głowice jeżowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 202307 4,5
EAN / GTIN 4045197931641

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
170
aluminium (dające krótki wiór)
N
140
Al > 10% Si:
N
100
Stal < 500 N/mm²
P
70
Stal < 750 N/mm²
P
60
Stal < 900 N/mm²
P
45
Stal INOX < 900 N/mm²
M
40
żeliwo szare (sferoidalne)
K
55
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Wymiary konstrukcyjne zbliżone do wymagań DIN 6527.

Wskazówka:

Produkt następca nr 202240 / 202245.
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
    ⌀ e8 DC (mm) Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka