{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ ostrzy DC | 7,5 mm | |
powłoka | AlCrN | |
Materiał ostrza | VHM | |
norma | DIN 6527 | |
typ | N | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | e8 | |
Liczba zębów Z | 3 | |
Kąt linii śrubowej | 45 stopni | |
kierunek dosuwu | poziomy, ukośny i pionowy | |
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu | Głębokość skrawania rowków w materiale pełnym 1xD; 0,5×D przy obcinaniu | |
chwyt | DIN 6535 HB h6 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
długość ostrzy Lc | 19 mm | |
długość całkowita L | 63 mm | |
⌀ chwytu Ds | 8 mm | |
kształt chwytu | HB | |
Szerokość sfazowania naroży przy 45° | 0,2 mm | |
Kąt sfazowania naroży | 45 stopni | |
posuw fz przy frezowaniu rowków w stali < 750 N/mm2 | 0,04 mm | |
posuw fz przy obcinaniu w stali < 750 N/mm2 | 0,05 mm | |
pierścień barwny | bez | |
Rodzaj produktu | Głowice jeżowe |
Numer artykułu | 202296 7,5 | |
EAN / GTIN | 4045197866448 | |
Numer producenta | 202296 7,5 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Frezy trzpieniowe VHM, AlCrN, ⌀ e8 DC: 7,5mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
127,84 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
185,56 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
187,53 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
powłoka | AlCrN | AlCrN | AlCrN |
pierścień barwny | bez | bez | bez |
chłodzenie wewnętrzne | nie | nie | nie |
norma | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 |
długość ostrzy Lc | 19 mm | 19 mm | 19 mm |
posuw fz przy frezowaniu rowków w stali < 750 N/mm2 | 0,04 mm | 0,04 mm | 0,04 mm |
Rodzaj produktu | Głowice jeżowe | Głowice jeżowe | Głowice jeżowe |