{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ ostrzy DC | 7 mm | |
powłoka | AlCrN | |
Materiał ostrza | VHM | |
norma | DIN 6527 | |
typ | N | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | e8 | |
Liczba zębów Z | 3 | |
Kąt linii śrubowej | 45 stopni | |
kierunek dosuwu | poziomy, ukośny i pionowy | |
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu | Głębokość skrawania rowków w materiale pełnym 1xD; 0,5×D przy obcinaniu | |
chwyt | DIN 6535 HB h6 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
długość ostrzy Lc | 16 mm | |
wysięg L1 z szyjką | 27 mm | |
⌀ szyjki D1 | 6,8 mm | |
długość całkowita L | 63 mm | |
⌀ chwytu Ds | 8 mm | |
kształt chwytu | HB | |
Szerokość sfazowania naroży przy 45° | 0,2 mm | |
Kąt sfazowania naroży | 45 stopni | |
posuw fz przy frezowaniu rowków w stali < 750 N/mm2 | 0,04 mm | |
posuw fz przy obcinaniu w stali < 750 N/mm2 | 0,05 mm | |
pierścień barwny | bez | |
Rodzaj produktu | Głowice jeżowe |
Numer artykułu | 202294 7 | |
EAN / GTIN | 4045197866240 | |
Numer producenta | 202294 7 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Frezy trzpieniowe VHM 7 mm
na zamówienie
w magazynie
12 sztuk w magazynie
186,96 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
20 sztuk w magazynie
145,71 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
21 sztuk w magazynie
101,44 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
8 sztuk w magazynie
128,81 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie
128,81 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
188,95 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
długość całkowita L | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
chwyt | DIN 6535 HB h6 | DIN 6535 HB h6 | DIN 6535 HB h6 | DIN 6535 HB h6 | DIN 6535 HB h6 | DIN 6535 HB z h6 |
długość ostrzy Lc | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
posuw fz przy obcinaniu w stali < 750 N/mm2 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
Liczba zębów Z | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
kierunek dosuwu | poziomy, ukośny i pionowy | poziome, ukośne i pionowe | poziome, ukośne i pionowe | poziomy, ukośny i pionowy | poziomy, ukośny i pionowy | poziome, ukośne i pionowe |
⌀ chwytu Ds | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |