{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ ostrzy DC | 9 mm | |
powłoka | AlCrN | |
Materiał ostrza | VHM | |
norma | DIN 6527 | |
typ | N | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | e8 | |
Liczba zębów Z | 3 | |
Kąt linii śrubowej | 45 stopni | |
kierunek dosuwu | poziome, ukośne i pionowe | |
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu | Głębokość skrawania rowków w materiale pełnym 1×D; 0,5×D przy obcinaniu | |
chwyt | DIN 6535 HB z h6 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
długość ostrzy Lc | 19 mm | |
wysięg L1 z szyjką | 32 mm | |
⌀ szyjki D1 | 8,8 mm | |
długość całkowita L | 72 mm | |
⌀ chwytu Ds | 10 mm | |
kształt chwytu | HB | |
Szerokość sfazowania naroży przy 45° | 0,1 mm | |
Kąt sfazowania naroży | 45 stopni | |
posuw fz przy frezowaniu rowków w stali < 750 N/mm2 | 0,05 mm | |
posuw fz przy obcinaniu w stali < 750 N/mm2 | 0,08 mm | |
pierścień barwny | bez | |
Rodzaj produktu | Głowice jeżowe |
Numer artykułu | 202293 9 | |
EAN / GTIN | 4045197931283 | |
Numer producenta | 202293 9 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Frezy VHM 9 mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
257,79 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
9 sztuk w magazynie
255,82 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie
174,16 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
długość całkowita L | 72 | 72 | 72 |
chwyt | DIN 6535 HB z h6 | DIN 6535 HB h6 | DIN 6535 HB h6 |
⌀ ostrzy DC | 9 | 9 | 9 |
Materiał ostrza | VHM | VHM | VHM |
Kąt linii śrubowej | 45 | 45 | 45 |
posuw fz przy frezowaniu rowków w stali < 750 N/mm2 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
Szerokość sfazowania naroży przy 45° | 0,1 | 0,3 | 0,3 |