{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ ostrzy DC | 10 mm | |
powłoka | AlCrN | |
Materiał ostrza | VHM | |
norma | DIN 6527 | |
typ | N | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | e8 | |
Liczba zębów Z | 3 | |
Kąt linii śrubowej | 45 stopni | |
kierunek dosuwu | poziomy, ukośny i pionowy | |
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu | Głębokość skrawania rowków w materiale pełnym 1xD; 0,5×D przy obcinaniu | |
chwyt | DIN 6535 HA z h6 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
długość ostrzy Lc | 22 mm | |
wysięg L1 z szyjką | 32 mm | |
⌀ szyjki D1 | 9,8 mm | |
długość całkowita L | 72 mm | |
⌀ chwytu Ds | 10 mm | |
Kąt sfazowania naroży | 90 stopni | |
posuw fz przy frezowaniu rowków w stali < 750 N/mm2 | 0,06 mm | |
posuw fz przy obcinaniu w stali < 750 N/mm2 | 0,09 mm | |
pierścień barwny | bez | |
Rodzaj produktu | Głowice jeżowe |
Numer artykułu | 202292 10 | |
EAN / GTIN | 4045197866110 | |
Numer producenta | 202292 10 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Frezy trzpieniowe VHM, AlCrN, ⌀ e8 DC: 10mm
na zamówienie
w magazynie
17 sztuk w magazynie
259,40 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
19 sztuk w magazynie
259,40 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
wysięg L1 z szyjką | 32 mm | 32 mm |
powłoka | AlCrN | AlCrN |
pierścień barwny | bez | bez |
⌀ szyjki D1 | 9,8 mm | 9,8 mm |
długość ostrzy Lc | 22 mm | 22 mm |
Kąt linii śrubowej | 45 stopni | 30 stopni |
Rodzaj produktu | Głowice jeżowe | Głowice jeżowe |