{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ ostrzy DC | 2 mm | |
powłoka | AlCrN | |
Materiał ostrza | VHM | |
norma | DIN 6527 | |
typ | N | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | e8 | |
Liczba zębów Z | 3 | |
Kąt linii śrubowej | 45 stopni | |
kierunek dosuwu | poziomy, ukośny i pionowy | |
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu | Głębokość skrawania rowków w materiale pełnym 1xD; 0,5×D przy obcinaniu | |
chwyt | DIN 6535 HA z h6 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
długość ostrzy Lc | 5 mm | |
wysięg L1 z szyjką | 15 mm | |
⌀ szyjki D1 | 1,8 mm | |
długość całkowita L | 50 mm | |
⌀ chwytu Ds | 3 mm | |
Szerokość sfazowania naroży przy 45° | 0,1 mm | |
Kąt sfazowania naroży | 45 stopni | |
posuw fz przy frezowaniu rowków w stali < 750 N/mm2 | 0,01 mm | |
posuw fz przy obcinaniu w stali < 750 N/mm2 | 0,011 mm | |
pierścień barwny | bez | |
Rodzaj produktu | Głowice jeżowe |
Numer artykułu | 202290 2 | |
EAN / GTIN | 4045197880208 | |
Numer producenta | 202290 2 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Frezy trzpieniowe VHM 2 mm
na zamówienie
w magazynie
24 sztuk w magazynie
135,73 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
12 sztuk w magazynie
78,54 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
78,28 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
pierścień barwny | bez | bez | bez |
chwyt | DIN 6535 HA z h6 | DIN 6535 HA z h6 | DIN 6535 HA z h6 |
długość ostrzy Lc | 5 | 5 | 5 |
posuw fz przy obcinaniu w stali < 750 N/mm2 | 0,011 | 0,011 | 0,011 |
Liczba zębów Z | 3 | 3 | 3 |
kierunek dosuwu | poziomy, ukośny i pionowy | poziomy, ukośny i pionowy | poziomy, ukośny i pionowy |
Rodzaj produktu | Głowice jeżowe | Głowice jeżowe | Głowice jeżowe |