{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ ostrzy DC | 12 mm | |
powłoka | DLC | |
Materiał ostrza | VHM | |
norma | norma zakładowa | |
typ | W | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h6 | |
Liczba zębów Z | 3 | |
Kąt linii śrubowej | 45 stopni | |
Właściwości kąta linii śrubowej | nierówne | |
kierunek dosuwu | poziomy, ukośny i pionowy | |
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu | Głębokość skrawania rowków w pełnym materiale 1×D; 0,3×D przy obcinaniu | |
chwyt | DIN 6535 HA z h6 | |
Dokładność wyważenia z chwytem | G 2,5 z HA | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
Strategia skrawania | MTC | |
długość ostrzy Lc | 19 mm | |
wysięg L1 z szyjką | 73 mm | |
⌀ szyjki D1 | 11 mm | |
długość całkowita L | 120 mm | |
⌀ chwytu Ds | 12 mm | |
kształt chwytu | HA | |
Szerokość sfazowania naroży przy 45° | 0,2 mm | |
Kąt sfazowania naroży | 45 stopni | |
posuw fz przy frezowaniu rowków w aluminium dającym krótki wiór | 0,05 mm | |
posuw fz przy obcinaniu w aluminium dającym krótki wiór | 0,07 mm | |
pierścień barwny | żółty | |
Rodzaj produktu | Głowice jeżowe |
Numer artykułu | 202279 12 | |
EAN / GTIN | 4045197746276 | |
Numer producenta | 202279 12 |