{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ ostrzy DC | 18 mm | |
powłoka | bez powłoki | |
Materiał ostrza | VHM | |
norma | DIN 6527 | |
typ | N | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | e8 | |
Liczba zębów Z | 3 | |
Kąt linii śrubowej | 30 stopni | |
kierunek dosuwu | poziomy, ukośny i pionowy | |
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu | Głębokość skrawania rowków w materiale pełnym 1xD; 0,3×D przy obcinaniu | |
chwyt | DIN 6535 HB h6 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
długość ostrzy Lc | 24 mm | |
długość całkowita L | 84 mm | |
⌀ chwytu Ds | 18 mm | |
kształt chwytu | HB | |
Szerokość sfazowania naroży przy 45° | 0,4 mm | |
Kąt sfazowania naroży | 45 stopni | |
posuw fz przy frezowaniu rowków w stali < 750 N/mm2 | 0,09 mm | |
posuw fz przy obcinaniu w stali < 750 N/mm2 | 0,15 mm | |
pierścień barwny | bez | |
Rodzaj produktu | Głowice jeżowe |
Numer artykułu | 202276 18 | |
EAN / GTIN | 4045197865670 | |
Numer producenta | 202276 18 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Frezy trzpieniowe VHM, bez powłoki, ⌀ e8 DC: 18mm |
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
395,17 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
654,56 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
563,83 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
661,89 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
652,09 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
powłoka | bez powłoki | bez powłoki | TiAlN | AlCrN | AlCrN | AlCrN |
chłodzenie wewnętrzne | nie | nie | nie | nie | nie | nie |
norma | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 |
⌀ ostrzy DC | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
typ | N | W | N | N | N | N |
Liczba zębów Z | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 |
⌀ chwytu Ds | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm |