{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ ostrzy DC | 4,5 mm | |
powłoka | AlCrN | |
Materiał ostrza | VHM | |
norma | DIN 6527 | |
typ | N | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | e8 | |
Liczba zębów Z | 3 | |
Kąt linii śrubowej | 30 stopni | |
kierunek dosuwu | poziomy, ukośny i pionowy | |
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu | Głębokość skrawania rowków w materiale pełnym 1xD; 0,3×D przy obcinaniu | |
chwyt | DIN 6535 HB h6 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
długość ostrzy Lc | 13 mm | |
długość całkowita L | 57 mm | |
⌀ chwytu Ds | 6 mm | |
Szerokość sfazowania naroży przy 45° | 0,18 mm | |
Kąt sfazowania naroży | 45 stopni | |
posuw fz przy frezowaniu rowków w stali < 750 N/mm2 | 0,02 mm | |
posuw fz przy obcinaniu w stali < 750 N/mm2 | 0,025 mm | |
pierścień barwny | bez | |
Rodzaj produktu | Głowice jeżowe |
Numer artykułu | 202275 4,5 | |
EAN / GTIN | 4045197865328 | |
Numer producenta | 202275 4,5 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
![]() ![]() Frezy trzpieniowe VHM 4,5 mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
91,49 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
78,30 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
powłoka | AlCrN | bez powłoki |
długość ostrzy Lc | 13 | 13 |
posuw fz przy obcinaniu w stali < 750 N/mm2 | 0,025 | 0,025 |
kierunek dosuwu | poziomy, ukośny i pionowy | poziomy, ukośny i pionowy |
Szerokość sfazowania naroży przy 45° | 0,18 | 0,18 |
⌀ chwytu Ds | 6 | 6 |
Rodzaj produktu | Głowice jeżowe | Głowice jeżowe |