Frezy trzpieniowe VHM MTC 4 mm

Nr art.: 202274 4
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia

Dodaj usługę:

  • Dodawanie usług jest dostępne tylko za pomocą JavaScript. Prosimy o indywidualne zwrócenie się do osoby kontaktowej.
  • 0,04 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
11 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ h6 DC (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Materiał ostrza: VHM
  • norma: Norma zakładowa
  • typ: W
  • Tolerancja ⌀ nominalnej: h6
  • Liczba zębów Z: 3

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    ⌀ ostrzy DC 4 mm
    powłoka DLC
    Materiał ostrza VHM
    norma Norma zakładowa
    typ W
    Tolerancja ⌀ nominalnej h6
    Liczba zębów Z 3
    Kąt linii śrubowej 45 stopni
    Właściwości kąta linii śrubowej nierówna
    kierunek dosuwu poziomy, ukośny i pionowy
    szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu Głębokość skrawania rowków w pełnym materiale 1×D; 0,3×D przy obcinaniu
    chwyt DIN 6535 HA z h6
    Dokładność wyważenia z chwytem G 2,5 z HA
    chłodzenie wewnętrzne nie
    Strategia skrawania MTC
    długość ostrzy Lc 6,5 mm
    wysięg L1 z szyjką 24 mm
    ⌀ szyjki D1 3,7 mm
    długość całkowita L 80 mm
    ⌀ chwytu Ds 6 mm
    kształt chwytu HA
    Szerokość sfazowania naroży przy 45° 0,1 mm
    Kąt sfazowania naroży 45 stopni
    posuw fz przy frezowaniu rowków w aluminium dającym krótki wiór 0,015 mm
    posuw fz przy obcinaniu w aluminium dającym krótki wiór 0,02 mm
    pierścień barwny żółty
    Rodzaj produktu Głowice jeżowe

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 202274 4
    EAN / GTIN 4045197655073
    Numer producenta 202274 4

    Tabela zastosowań

    Al
    N
    440
    aluminium (dające krótki wiór)
    N
    400
    Al > 10% Si:
    N
    360
    PMMA (polimetakrylan metylu) akryl
    N
    180
    PE-HD
    N
    150
    PA 66
    N
    180
    PEEK
    N
    140
    PF 31
    N
    120
    PVDF GF20 (polifluorek winylidenu z 20% zawartością włókna szklanego)
    N
    170
    POM GF25 (polioksymetylen z 25% zawartością włókna szklanego)
    N
    150
    PA 66 GF30
    N
    140
    PEEK GF30 (polieteroeteroketon z 30% zawartością włókna szklanego)
    N
    120
    PTFE CF25 (policzterofluoroetylen z 25% zawartością włókna węglowego)
    N
    150
    Honeycomb Sandwich
    N
    280
    Cu
    N
    150
    CuZn
    N
    190
    maksymalnie na mokro
     
    minimalnie na mokro
     
    suchy
     
    przyłącze
     

    Opis

    Wykonanie:

    Powłoka DLC-sp2 najnowszej generacji.
    Z zaszlifowaniem mimośrodowym i wypolerowanymi rowkami wiórowymi w celu dobrego odprowadzania wiórów powstających przy obróbce stopów aluminiowych dających długi wiór.

    Zastosowanie:

    Zwłaszcza do MTC (Multi Task Cutting), przewidziane do zastosowania w centrach tokarskich i frezarskich nowej generacji.

    Wskazówka:

    DOSTĘPNA NOWA GENERACJA!
    Zalecanym nowym wyrobem zamiennym jest nr 202017.