Frezy trzpieniowe VHM MTC 8M mm

Nr art.: 202272 8M
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Dodaj usługę:

  • Dodawanie usług jest dostępne tylko za pomocą JavaScript. Prosimy o indywidualne zwrócenie się do osoby kontaktowej.
  • 0,04 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
12 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Materiał ostrza: VHM
  • norma: DIN 6527
  • typ: W
  • Tolerancja ⌀ nominalnej: h6
  • Liczba zębów Z: 3

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ ostrzy DC 8 mm
powłoka DLC
Materiał ostrza VHM
norma DIN 6527
typ W
Tolerancja ⌀ nominalnej h6
Liczba zębów Z 3
Kąt linii śrubowej 45 stopni
Właściwości kąta linii śrubowej nierówna
kierunek dosuwu poziomy, ukośny i pionowy
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu Głębokość skrawania rowków w pełnym materiale 1×D; 0,5×D przy obcinaniu
chwyt DIN 6535 HA z h6
Dokładność wyważenia z chwytem G 2,5 z HA
chłodzenie wewnętrzne nie
Strategia skrawania MTC
długość ostrzy Lc 24 mm
wysięg L1 z szyjką 30 mm
⌀ szyjki D1 7,4 mm
długość całkowita L 68 mm
⌀ chwytu Ds 8 mm
kształt chwytu HA
Kąt sfazowania naroży 90 stopni
posuw fz przy frezowaniu rowków w aluminium dającym krótki wiór 0,03 mm
posuw fz przy obcinaniu w aluminium dającym krótki wiór 0,04 mm
pierścień barwny żółty
Rodzaj produktu Głowice jeżowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 202272 8M
EAN / GTIN 4045197763990
Numer producenta 202272 8M

Tabela zastosowań

Al
N
480
aluminium (dające krótki wiór)
N
440
Al > 10% Si:
N
400
PMMA (polimetakrylan metylu) akryl
N
200
PE-HD
N
160
PA 66
N
200
PEEK
N
150
PF 31
N
130
PVDF GF20 (polifluorek winylidenu z 20% zawartością włókna szklanego)
N
180
POM GF25 (polioksymetylen z 25% zawartością włókna szklanego)
N
160
PA 66 GF30
N
150
PEEK GF30 (polieteroeteroketon z 30% zawartością włókna szklanego)
N
130
PTFE CF25 (policzterofluoroetylen z 25% zawartością włókna węglowego)
N
160
Honeycomb Sandwich
N
300
Cu
N
160
CuZn
N
200
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Powłoka DLC-sp2najnowszej generacji. Zzaszlifowaniem mimośrodowymiwypolerowanymirowkami wiórowymi w celudobrego odprowadzania wiórówpowstających przy obróbce stopów aluminiowych dających długi wiór.
Bezsfazowania naroża 45º.
Długości zbliżone doDIN 6527.
Wielk. 1 - 2 - tolerancja: Wielkość ⌀ nom.DC = e8.
wielk. 2,5–20M – tolerancja: Wielkość ⌀ nom. DC = h6.

Zastosowanie:

Zwłaszcza do MTC (Multi Task Cutting), przewidziane do zastosowania w centrach tokarskich i frezarskich nowej generacji.