Frezy miniaturowe VHM, AlCrN, ⌀ e8 DC: 1,7mm

Nr art.: 202260 1,7
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ e8 DC (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Materiał ostrza: VHM
  • norma: Norma zakładowa
  • typ: N
  • Tolerancja ⌀ nominalnej: e8
  • Liczba zębów Z: 3

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ ostrzy DC 1,7 mm
powłoka AlCrN
Materiał ostrza VHM
norma Norma zakładowa
typ N
Tolerancja ⌀ nominalnej e8
Liczba zębów Z 3
Kąt linii śrubowej 30 stopni
kierunek dosuwu poziomy, ukośny i pionowy
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu Głębokość skrawania rowków w materiale pełnym 1xD; 0,3×D przy obcinaniu
chwyt Kołek walcowy h6
chłodzenie wewnętrzne nie
długość ostrzy Lc 3 mm
długość całkowita L 38 mm
⌀ chwytu Ds 3 mm
kształt chwytu HA
Szerokość sfazowania naroży przy 45° 0,1 mm
Kąt sfazowania naroży 45 stopni
posuw fz przy frezowaniu rowków w stali < 750 N/mm2 0,005 mm
posuw fz przy obcinaniu w stali < 750 N/mm2 0,006 mm
pierścień barwny bez
Rodzaj produktu Głowice jeżowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 202260 1,7
EAN / GTIN 4045197863683
Numer producenta 202260 1,7

Tabela zastosowań

aluminium (dające krótki wiór)
N
280
Al > 10% Si:
N
200
Stal < 500 N/mm²
P
120
Stal < 750 N/mm²
P
110
Stal < 900 N/mm²
P
100
Stal < 1100 N/mm²
P
70
Stal < 1400 N/mm²
P
60
Stal INOX < 900 N/mm²
M
70
Stal INOX > 900 N/mm²
M
50
żeliwo szare (sferoidalne)
K
90
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Chwyt zbliżony do DIN 6535 HB.
Ulepszona powłoka dla uniwersalnych zastosowań w połączeniu w stali i żeliwie.
Oszczędność kosztów ostrzenia:
zamiast ostrzyć, zużyty frez należy zastąpić nowym.

Pliki do pobrania i dokumenty

Porównaj z podobnymi produktami

Tego artykułu


Zalecenia


Frezy miniaturowe VHM, AlCrN, ⌀ e8 D<sub>C</sub>: 1,7mm

Frezy miniaturowe VHM, AlCrN, ⌀ e8 DC: 1,7mm

na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
89,09  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
109,56  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
69,35  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
89,09  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
69,35  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
długość całkowita L 38 mm 38 mm 38 mm 38 mm 38 mm
norma Norma zakładowa Norma zakładowa Norma zakładowa Norma zakładowa Norma zakładowa
chwyt Kołek walcowy h6 DIN 6535 HA z h6 Kołek walcowy h6 Kołek walcowy h6 Kołek walcowy h6
długość ostrzy Lc 3 mm 3 mm 3 mm 3 mm 3 mm
Tolerancja ⌀ nominalnej e8 e8 e8 e8 e8
typ N N N N N
⌀ chwytu Ds 3 mm 3 mm 3 mm 3 mm 3 mm

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka