Frezy trzpieniowe VHM HPC 3 mm

Nr art.: 202251 3
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Dodaj usługę:

  • Dodawanie usług jest dostępne tylko za pomocą JavaScript. Prosimy o indywidualne zwrócenie się do osoby kontaktowej.
  • 0,04 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
9 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ f8 DC (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Materiał ostrza: VHM
  • norma: Norma zakładowa
  • typ: W
  • Tolerancja ⌀ nominalnej: f8
  • Liczba zębów Z: 3

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    ⌀ ostrzy DC 3 mm
    powłoka ZOX
    Materiał ostrza VHM
    norma Norma zakładowa
    typ W
    Tolerancja ⌀ nominalnej f8
    Liczba zębów Z 3
    Kąt linii śrubowej 45 stopni
    Właściwości kąta linii śrubowej nierówna
    Podziałka ostrzy nierówny
    kierunek dosuwu poziomy, ukośny i pionowy
    szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu Głębokość skrawania rowków w pełnym materiale 1×D; 0,3×D przy obcinaniu
    chwyt DIN 6535 HA z h6
    Dokładność wyważenia z chwytem G 2,5 z HA
    chłodzenie wewnętrzne nie
    Strategia skrawania HPC
    długość ostrzy Lc 5 mm
    wysięg L1 z szyjką 18 mm
    ⌀ szyjki D1 2,7 mm
    długość całkowita L 80 mm
    ⌀ chwytu Ds 6 mm
    kształt chwytu HA
    Szerokość sfazowania naroży przy 45° 0,1 mm
    Kąt sfazowania naroży 45 stopni
    posuw fz przy frezowaniu rowków w aluminium dającym krótki wiór 0,035 mm
    posuw fz przy obcinaniu w aluminium dającym krótki wiór 0,045 mm
    pierścień barwny żółty
    Rodzaj produktu Głowice jeżowe

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 202251 3
    EAN / GTIN 4045197538543
    Numer producenta 202251 3

    Tabela zastosowań

    Al
    N
    250
    aluminium (dające krótki wiór)
    N
    240
    Al > 10% Si:
    N
    120
    CuZn
    N
    120
    maksymalnie na mokro
     
    minimalnie na mokro
     
    suchy
     
    przyłącze
     

    Opis

    Wykonanie:

    Stabilny frez zgrubny bez bocznych łamaczy wióra.
    Z grubym rdzeniem, specjalne hałdy na wióry i duże polerowane obszary na wióry.

    Zastosowanie:

    Do frezowania zgrubnego tam, gdzie istnieją wysokie wymagania dotyczące powierzchni obrabianych elementów.

    Wskazówka:

    DOSTĘPNA NOWA GENERACJA!
    Zalecanym nowym wyrobem zamiennym jest nr 202017.